「マグネット 20mm」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特性強力
色青
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-23
材質ネオジウム
寸法(mm)Φ22.2×20
質量(g)20
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])160[16]
ねじサイズM6
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3
材質軟鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9
質量(g)36
電源DC24V
吸着力(N)最大53
コード長さ(mm)550
電流(mA)100
IP等級54
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-22
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ8×20
質量(g)7
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])22[2.2]
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-21
材質サマリウムコバルト、真鍮
質量(g)4
使用温度(℃)200以下
寸法(Φ×mm)6×20
吸着力(N[kgf])8[0.8]
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-25
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ16×20
質量(g)29
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])125[12.5]
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-24
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ13×20
質量(g)19
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])60[6.0]
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-23
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ10×20
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EF-26
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ20×25
質量(g)57
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])230[23]
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EB-24
材質Alnico5
寸法(mm)Φ6×20
吸着力1.2kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用
耐腐食性に優れています
ねじ溝なし
磁気防止プレート付
材質アルニコ(Alnico5)
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA6
耐荷重0.3kg
外寸(mm)120×165mm
収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-6
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ20×6
質量(g)15
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])90[9.0]
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-4
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ20×6
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])30[3.0]
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ20×6
吸着力(N)140(14kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に
仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材として
アズワン品番65-2218-15
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番65-2219-37
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
耐腐食。
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EB-31
材質Alnico5
寸法(mm)10×20×5
吸着力1.1kgf
使用温度(℃)550以下
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ