材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ3×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ4×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています
コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます
小さなサイズでも強力磁力
収納ケース付
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ5×2
使用温度(℃)80以下
入数10個入り
1パック
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
A4S型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
A4E型
マグネットで壁や机に貼れる
書類はもちろん、クリアーホルダー、ファイル、カタログ等もそのまま収納可能
銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング
これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-14
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-11
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズです。※ソケットは付属しません。
仕様●差込角:1/2"●クリップ数:10●全長(mm):300●マグネット付●360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識●レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能●クリップのエッジは面取りされており手にやさしい●クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久●レールはアルミ製
アズワン品番65-9268-13
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
仕様片面着磁
エスコ品番EA781EP-21
材質熱可塑性樹脂、フェライト
長さ(mm)150
幅(mm)9.5
厚さ(mm)3.6
吸着力65gf/cm2
使用温度(℃)80以下
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-15
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-17
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
質量(kg)1.4
レンズ径(Φmm)100
倍率(倍)2
アーム長さ(mm)335
ベース寸法(mm)50×60×55(H)
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)50
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7882-01
刃先マグネットあり
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ