487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-22 材質Alnico5 寸法(mm)Φ5×10 吸着力1.2kgf 使用温度(℃)550以下
1個
345 税込380
翌日出荷

押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)15 厚さ(mm)5.0 長さ(m)1 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BZ-515 材質フェライト+エラストマー 吸着力185gf/25mm以上
1個
825 税込908
当日出荷

1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

耐腐食。
特性強力 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EB-31 材質Alnico5 寸法(mm)10×20×5 吸着力1.1kgf 使用温度(℃)550以下
1個
905 税込996
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-32 材質Alnico5 寸法(mm)12.5×40×5 吸着力1.1kgf 使用温度(℃)550以下
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

フック部が180度回転します
材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35) 寸法(mm)Φ29×5 質量(g)40 口幅(mm)11
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(5個)ほか
3,240 税込3,564
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EB-33 材質Alnico5 寸法(mm)15×60×5 吸着力1.1kgf 使用温度(℃)550以下
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

仕様両端マグネット付無反射タイプ危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。マグネット式のため取り外しも可能です。必要な長さにカットすることができます。 材質裏面:異方性マグネット表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 黄/黒 吸着力6.87kPa70gf/cm2 サイズ(mm)幅:450厚み:5長さ:1000 アズワン品番64-7982-25 シマ幅(mm)60
1枚
9,800 税込10,780
当日出荷

1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

1パック(5個)
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 寸法(mm)幅:450、厚み:5、長さ:500 黄/黒 吸着力6.87kPa、70gf/cm2 アズワン品番64-7982-24 シマ幅(mm)60
1枚
5,610 税込6,171
翌日出荷

材質裏面:異方性マグネット、表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム 寸法(mm)幅:300、厚み:5、長さ:500 黄/黒 吸着力6.87kPa、70gf/cm2 アズワン品番64-7982-23 シマ幅(mm)60
1枚
4,020 税込4,422
翌日出荷

耐荷重(kg)1.2 エスコ品番EA638LL-22 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)312×35×30 タイプマグネット
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-37
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781EH-8 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ50×10 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])220[22]
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-43
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

1個
2,710 税込2,981
当日出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷


テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)4.5 適合EA781GA-43用替マグネットテープ エスコ品番EA781GA-44 テープ厚さ(mm)1.5
1個
1,620 税込1,782
当日出荷

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-35
1個
690 税込759
当日出荷

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10 関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 永久紙磁石。 オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
エスコ品番EA781BT-10 材質フェライト+エラストマー+紙 寸法(mm)210×297×0.3 繰り返し・詰め替え対応
1個
970 税込1,067
当日出荷

小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ6×4.5 吸着力(N)5(0.5kgf) 使用温度(℃)80以下 入数1個
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-41
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-5 全長(mm)205 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)205 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
アイボリー 耐荷重(kg)1 エスコ品番EA762FG-123 材質(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート 寸法(mm)(全体)28×28×59、(プレート部)28×30 質量(g)24
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

アイボリー 耐荷重(g)400 エスコ品番EA762FG-121 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)
1個
1,670 税込1,837
当日出荷