バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金
質量(g)バイス:1200、ベース:400
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-57
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金
高さ(mm)108
最大開口(mm)57
口幅(mm)64
口深(mm)35
アズワン品番64-7864-61
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
直径(Φmm)ベース:109
全高(mm)バイス:63.5
耐荷重(kg)2.3(90°時)
最大開口(mm)73
口幅(mm)26
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-62
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
寸法(mm)Φ109×12.7(H)
質量(g)400
耐荷重(kg)2.3(90°時)
アズワン品番64-7864-56
1台
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製
質量(g)バイス:600、ベース:400
角度調整範囲傾斜:210、回転360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25m
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-58
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー
長さ(mm)156
アズワン品番64-7864-67
1組(2個)
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー
長さ(mm)113
アズワン品番64-7864-66
1組(2個)
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-4
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)100
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-6
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)150
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-5
材質アルミ合金+ラバー
長さ(mm)125
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5
材質アルミ合金+ファイバー
長さ(mm)125
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-6
材質アルミ合金+ファイバー
長さ(mm)150
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(g)1000
全高(mm)109
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-59
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン
質量(g)バイス:1400、ベース:400
全高(mm)186
耐荷重(kg)2.3(90°時)
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)152
口幅(mm)45
取付ベース寸法(Φmm)115
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-60
取付穴径(mm)7
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
関連キーワード