43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付
イエロー 耐荷重(kg)2 エスコ品番EA762FG-74 寸法(mm)70×55×12 タイプJ型
1個
800 税込880
翌日出荷

マグネットタイプで、スチール壁、スチール家具などの金属面に取付できます。
アイボリー 耐荷重(kg)1 エスコ品番EA762FG-123 材質(本体)ABS樹脂+ステンレス、(取付ベース)ポリカーボネート 寸法(mm)(全体)28×28×59、(プレート部)28×30 質量(g)24
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂 全長(mm)320 質量(g)91 耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3) サイズ(mm)320×29×59(H) フック口幅(mm)15
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム 厚さ(mm)37 質量(g)26 耐荷重(kg)1 口幅(mm)20 サイズ(Φmm)面:51×77 特性強力
1個
890 税込979
翌日出荷

磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)28 質量(g)20 耐荷重(kg)0.15 口幅(mm)18 サイズ(mm)面:44
1組(2個)
665 税込732
翌日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット 質量(g)462 耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98 口幅(mm)15 可動範囲(mm)フック:280 トレー寸法(mm)290×52×44(H)
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

アイボリー 耐荷重(g)400 エスコ品番EA762FG-121 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個 アズワン品番65-2193-13
1パック
990 税込1,089
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-23 材質(リング)スチール
1組
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-73 材質(リング)スチール
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-22 材質(リング)スチール
1組
3,660 税込4,026
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-71 材質(リング)スチール
1組
2,670 税込2,937
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7(フック込:23) 吸着力(N)196(20kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-19 材質(リング)スチール
1組
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ32×7(フック込:30) 吸着力(N)343(35kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6(フック込:22) 吸着力(N)137(14kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15) 吸着力(N)59(6kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×4.5(フック込:15) 吸着力(N)25(2.5kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
995 税込1,095
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-21 材質(リング)スチール
1組
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5(フック込:20.5) 吸着力(N)93(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H) 質量(g)280 照明装置SMD球6灯 使用電池単3×4本(別売) アズワン品番64-2259-59 明るさ強:550、弱:150
1個
6,470 税込7,117
翌日出荷

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

マグネットがつかない場所で使用する為の粘着テープ付 補助鉄板付
ホワイト 耐荷重(kg)2 エスコ品番EA762FG-73 寸法(mm)70×55×12 タイプJ型
1個
800 税込880
翌日出荷

仕様耐荷重:ラック:約1.5kg、フック1つあたり:約250g 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×85×80 アズワン品番64-2265-54
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

かばんなど重さのあるものを掛けるのにぴったりです。 フック部は錆びに強いステンレス素材です。
耐荷重(kg)7 エスコ品番EA762FG-141 寸法(Φmm)52×82×48
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ45×27(フック込:68) 質量(g)220 口幅(mm)約22 フック全長(mm)70 アズワン品番64-7922-82
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

木部やガラス等の鉄以外にも粘着付鉄板で使用可能
耐荷重(kg)2 仕様フック付(スチール製) エスコ品番EA762FG-67 本体寸法(mm)33×26×15
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70 アズワン品番64-7905-29 耐荷重(g)約500(1個あたり) 入数2個
1個(2個)
1,250 税込1,375
当日出荷

仕様アイボルトリング径:Φ13mm 材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ52×8 質量(g)100 フック口幅(mm)12
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

片手でラクラク取り出し 面などに取り付けできる収納ボックスです。 マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス アズワン品番65-2193-25
1台
1,610 税込1,771
当日出荷

ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 アズワン品番65-2178-01
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
9,700 税込10,670
翌日出荷

付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
9,370 税込10,307
翌日出荷

ハンドルとフックは取り外し可能。シールやスプリングはがし等に。マグネット付。
1本
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 全長(mm)500 質量(g)500 消費電力(W)10 連続使用時間強:2時間 弱:5時間 照明装置COB 使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) 充電時間(時間)4.5 明るさ(Lm)強:1000 弱:400 防水性IP54
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷