。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
アズワン品番65-9305-77
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-85
1本
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71
アズワン品番65-2171-80
1本
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-83
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-82
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
アズワン品番65-2171-81
1本
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
アズワン品番65-2171-84
1本
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
5本組ポンチセット。
型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質(型抜き)ウレタン製
質量(kg)16.4
ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)
1個
¥55,300
税込¥60,830
翌日出荷
関連キーワード