ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス
エスコ品番EA935L-13
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水
pH9.6~10.5
品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合)
危険物の類別非危険物
濃度(ppm)【有効塩素】100
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
アズワン品番65-9280-24
1台
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。便器表面はツヤツヤな仕上がり。
質量(g)2100
内容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240
商品タイプ業務用
関連キーワード