日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番EA944MB-51
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色白
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
色ブラック
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-12
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色ホワイト
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-11
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色ブラック
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-14
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
色ブラック
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。
常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。
ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-26
材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)100
色ブラック
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA944MB-54
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
色黒
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。
車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-42
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
色ホワイト
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA944MB-53
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色黒
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。
常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。
ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-22
材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)100
色ホワイト
長さ(m)0.2
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。
常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。
ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-27
材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)100
色ブラック
長さ(m)0.2
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
マジックテープ式で簡単に着脱できます。巻き付けるだけで簡単に設置できます。線材の固定にも使用頂けます。
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革
厚さ(mm)0.5
色コバート
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.8
色ODグリーン
シリーズM-PACT
入数(双)1
機能通気性、タッチスクリーン対応
セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)1000×1000×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様サイドマジックテープフレコンバッグを自立させることができます。サイドのマジックテープで簡単に開閉できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)830×830×1100(H)
アズワン品番64-2294-23
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)900×1000×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥15,000
税込¥16,500
欠品中
仕様フタ付だから内容物が濡れません。フレコンバッグを自立させることができます。屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。濡れると困る物の産廃処理に最適です。サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)830×830×1100(H)
アズワン品番64-2294-24
1個
¥51,200
税込¥56,320
当日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
アズワン品番65-3892-85
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革
色黒
質量(g)500
容量(L)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200
内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換
アズワン品番65-3892-86
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm
アズワン品番65-3892-84
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
関連キーワード