カテゴリ

  • 梱包用品(12)
    • 固定用(12)
  • 作業工具(5)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TRUSCO(8)
  • クラレファスニング(1)
  • RS PRO(13)
  • デンカエレクトロン(3)
  • サンユー印刷(14)
  • マルキン印(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • Wera(5)
  • アズワン(4)
  • ユタカメイク(4)
  • キラックス(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • TULTEX(タルテックス)(3)
  • KALBAS(3)
  • コヅチ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • 三重化学工業(2)
幅(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(4)
長さ(m)
  • 0.1(9)
  • 0.2(2)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マジックテープ 10mm」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器ガード EA979Dシリーズ エスコ消火器ガード EA979Dシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
27,300税込30,030
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
21,900税込24,090
1セット
8日以内出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,000税込4,400
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-23
1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP エスコ1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOPエスコ
14,500税込15,950
1セット
翌日出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。
仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工アズワン品番65-9267-68
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-24
1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入 エスコ1100x250x20mm フォークリフト用爪カバー 2本入エスコ
10,900税込11,990
1組(2本)
当日出荷
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入りアズワン品番65-9337-55
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジックエスコ
10,900税込11,990
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(ZYKLOP) エスコソケットセット(ZYKLOP)エスコ
7,080税込7,788
1個
8日以内出荷
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 布製ベルトの裏側はマジックテープ付 サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”アズワン品番65-2156-21
保護チューブ(油圧ホース用/後入れ) エスコ保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)エスコ
13,300税込14,630
1袋
翌日出荷
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用) エスコ830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)エスコ
51,200税込56,320
1個
当日出荷
仕様フタ付だから内容物が濡れません。フレコンバッグを自立させることができます。屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。濡れると困る物の産廃処理に最適です。サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。材質ポリエチレン寸法(mm)830×830×1100(H)アズワン品番64-2294-24
830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式) エスコ830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)エスコ
26,900税込29,590
1個
当日出荷
仕様サイドマジックテープフレコンバッグを自立させることができます。サイドのマジックテープで簡単に開閉できます。材質ポリエチレン寸法(mm)830×830×1100(H)アズワン品番64-2294-23
1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ
16,700税込18,370
1枚
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)種別(定期自主検査)対象品材質EVAC寸法(mm)1000×1000×1.5(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) エスコ900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)エスコ
15,000税込16,500
1枚
7日以内出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)種別(定期自主検査)対象品材質EVAC寸法(mm)900×1000×1.5(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
50x1000mmラック用脚バンド エスコ50x1000mmラック用脚バンドエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
250mm セーフティーリストランヤード エスコ250mm セーフティーリストランヤードエスコ(1件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
当日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17
防犯ベスト(緑) エスコ防犯ベスト(緑)エスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
表側右胸に、取外し可能なポケット有。 左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。 前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-233材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニールテープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)着丈(cm)約60色(本体)グリーン
防犯ベスト(オレンジ) エスコ防犯ベスト(オレンジ)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
表側右胸に、取外し可能なポケット有。 左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。 前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番EA983R-232材質ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニールテープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)着丈(cm)約60色(本体)オレンジ
50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒) エスコ50x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MB-54材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒) エスコ25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MB-53材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/白) エスコ25x100mm PP用マジックテープ(粘着付/白)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番EA944MB-51材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組) エスコ50x100mm マジックテープ(粘着付/白/2組)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-42材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50ホワイト長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
100x200mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ100x200mm マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-27材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ブラック長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
100x100mm マジックテープ(粘着付/黒) エスコ100x100mm マジックテープ(粘着付/黒)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-26材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)1
100x200mm マジックテープ(粘着付/白) エスコ100x200mm マジックテープ(粘着付/白)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-22材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)100ホワイト長さ(m)0.2耐荷重(kg/cm2)1
100x100mm 粘着マジックテープ(黒) エスコ100x100mm 粘着マジックテープ(黒)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-14材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)100ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
50x100mm 粘着マジックテープ(黒) エスコ50x100mm 粘着マジックテープ(黒)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
25x100mm 粘着マジックテープ(白) エスコ25x100mm 粘着マジックテープ(白)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-12材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25ホワイト長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
25x100mm 粘着マジックテープ(黒) エスコ25x100mm 粘着マジックテープ(黒)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-11材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25ブラック長さ(m)0.1耐荷重(kg/cm2)0.25
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷から翌日出荷
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)4長さ(m)30
ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
34,700税込38,170
1セット
翌日出荷
セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら