取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度#120
直径(Φmm)75
エスコ品番EA162KT-120A
タイプマジック式
基材Cw紙(クラフト紙)
砥粒AA
適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
¥705
税込¥776
当日出荷
優れた耐久力が作業能率をサポートします。
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。
クッション効果により、深いキズが入りません。
金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240
寸法(mm)95×95(デルタ型)
1箱(3枚)
¥460
税込¥506
翌日出荷
関連キーワード