11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード 材質高品質不織布 寸法(mm)175×90 ホワイト 入数(枚)50
1箱(50枚)
555 税込611
当日出荷

1個ほか
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

区分DS2 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数20枚入り 指定防護係数10
1箱(20枚)
2,440 税込2,684
当日出荷

FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56
1箱(10枚)
3,930 税込4,323
翌日出荷

。FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:43Pa以下●排気抵抗:28Pa以下●使用限度時間:13時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:2本ひもタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM384号)●呼気によるマスク内のムレを抑えてさらに呼吸がラク●排気弁付 アズワン品番65-9283-55
1箱(10枚)
8,570 税込9,427
翌日出荷

1箱
12,600 税込13,860
翌日出荷

区分DS2 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 入数10枚入り 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,720 税込2,992
翌日出荷

種別使い捨て防じん 形状カップ型 エスコ品番EA800MB 入数(枚)5 ひもタイプ耳掛け
1箱(5枚)
745 税込820
翌日出荷

【N95】微粒子用粉じんマスク。首かけタイプ。ダスト(微粒子)用。日本人仕様。高温下・高湿度下でも型くずれしにくいマスクカップ。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さが向上。長さ調整可能なゴム製ストラップ。首からぶら下げることができ、マスクを使用しない時にも便利。100% PVC フリー。【特長】・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。Not resistant to oil(耐油性はない)95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率~を意味しています。防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。NIOSHの定めるマスク用規格の中では、ベーシックなものです。・排気弁付(呼気の熱が溜まるのを防ぎます。)・ポリメッシュスケールにより型崩れが少なく長持ちします。・ノーズピースはソフト素材を使用、再調整が不要で快適に使用できます。【使用対象】1.油分のない微粒エアゾール(煙霧質)。【使用できないもの】1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。【使用方法】1.ストラップの先端を首の後で止めてください。2.鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。3.輪状のストラップを後頭部にかけてください。4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。5.使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら提げることができます。
仕様●吸気抵抗(平均実測値):81Pa以下●排気抵抗(平均実測値):35Pa以上●捕集効率:95%以上 アズワン品番68-1850-74
1箱(15枚)
4,050 税込4,455
4日以内出荷

粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
2,580 税込2,838
翌日出荷

汚物処理に必要な防護服類一式とイラストマニュアルをパッケージしたキットです。作業時は保護めがね(別売)を着用して下さい。
セット内容使い捨て帽子×1枚、使い捨てマスク×1枚、使い捨て長袖ガウン×1着、使い捨て手袋×2双、使い捨て靴カバー×1足、計量カップ×1個、ポリ袋(回収袋)×2枚、高吸収シート×15枚、紙製ヘラ×2枚、マニュアル アズワン品番65-2244-01
1箱
1,320 税込1,452
翌日出荷