クリーンエリア用簡易マスク。
低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。
ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。
顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に
形状プリーツ型
仕様金属フリー
エスコ品番EA800MF-53
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)3.3
捕集効率(%)87.3
ひもタイプ耳かけ
1個(50枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。軽量小型吸収缶使用の全面形タイプです。高気密・広視界のハイスコープV型面体。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN159号)
アズワン品番65-9283-65
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
国家検定合格品[区分DS2]
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:32Pa
区分DS2
アズワン品番65-2220-94
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
防塵マスク(フィルター1枚付)。
吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応の大きなフィルター。
汚れがひと目でわかる透明フィルターケース。
接顔部は耐油性に優れたシリコーンゴム製。
幅広頭部板で装着が安定します。
国家検定合格品[区分RS2]
エスコ品番EA800MS-51A
区分RS2
質量(g)158
指定防護係数10
粉じん用簡易マスク。耳かけ式。極細フィルター+プレフィルターを使用した4層構造マスク。超極細繊維フィルターとプレフィルターにより細かい粉塵を強力に捕集します。優れた粉塵補集効果があります。金属フリー、部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。口周りの空間を確保するスペースキーパー入り。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。JIS T 9001一般用マスクの規格に適合。
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175
1箱(30枚)
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7
寸法(縦×横)(mm)90×175
捕集効率(%)93
1箱(50枚)
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:120Pa以下(平均95Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:45Pa以下(平均28Pa)●重量:412g以下(平均394g)●しめひも:ゴムハーネスH-VⅠ型使用●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM647号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-73
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
関連キーワード