39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本吊。敷鉄板の吊り上げ作業に最適な吊金具(マスターリンク+チェーンスリング+フック)のセット品です。
材質 内径(Φmm)マスターリンク:225×112 フック口開き(mm)105
1セット
39,800 税込43,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様鍛造・溶接なし エスコ品番EA638FW-13 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(t)0.9 リンク内幅(mm)127×64 線径(Φmm)12.7
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

エスコ品番EA987FF-31 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用荷重(t)1.6 リンク内幅(mm)110×60 線径(mm)13
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷

エスコ品番EA987FF-3 材質スチール鍛造製 使用荷重(t)3 線径(Φmm)17 吊内径(mm)140×70
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

エスコ品番EA987FF-33 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用荷重(t)3 リンク内幅(mm)135×75 線径(mm)18
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-13 材質SUS316 リンク内幅(mm)80.0×25.4 線径(Φmm)12.7 使用荷重(kg)2250 口の開き(mm)13.5
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:22、B:16、C:160、D:70 使用荷重(t)4.25
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

耐久性に優れたSUS316製
材質SUS316 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)544 内形寸法(mm)63.5×22 アズワン品番64-2253-10
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

仕様とても頑丈なつくりになっています。使用荷重は吊角度45°の時の値です。 材質クロムモリブデン鋼 使用荷重(t)21.2 サイズ(mm)A:45、B:32、C:340、D:150
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

エスコ品番EA987FF-35 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用荷重(t)8 リンク内幅(mm)180×100 線径(mm)26
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

エスコ品番EA987FF-34 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用荷重(t)5 リンク内幅(mm)160×90 線径(mm)22
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA980A-107B 材質ポリエチレン 蛍光黄 リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

仕様とても頑丈なつくりになっています。 材質クロムモリブデン鋼 使用荷重(t)26.5 サイズ(mm)A:51、B:32、C:350、D:150
1個
53,600 税込58,960
当日出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:32、B:22、C:200、D:115 使用荷重(t)11.2
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:26、B:18、C:180、D:85 使用荷重(t)6.7
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

エスコ品番EA638FV-50A 材質ステンレス(SUS316) リンク内幅(mm)50.8 線径(Φmm)4.8 使用荷重(kg)112
1個
295 税込325
当日出荷

エスコ品番EA987FF-2 材質スチール鍛造製 使用荷重(t)2 線径(Φmm)14 吊内径(mm)127×63
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:36、B:26、C:260、D:140 使用荷重(t)17
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)A:18、B:13、C:135、D:54 使用荷重(t)3.15
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

エスコ品番EA987FF-36 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用荷重(t)11 リンク内幅(mm)200×110 線径(mm)32
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

エスコ品番EA987FF-32 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 使用荷重(t)2 リンク内幅(mm)110×60 線径(mm)16
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA980A-102B 材質ポリエチレン リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

エスコ品番EA980A-101B 材質ポリエチレン リンク内幅(mm)15×58.2 線径(Φmm)8 ねじ太さ(mm)10.5 口の開き(mm)9.8
1個
345 税込380
翌日出荷

1本吊 チェーンの長さが自由自在! 長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!! アジャスタブルマスターリンク付
仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm アズワン品番65-2299-59
1本
22,400 税込24,640
翌日出荷

4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)8.71 タイプ4本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:160×95 使用荷重(t)2.9 チェーン径(Φmm)6 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
94,000 税込103,400
翌日出荷

4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)15.48 タイプ4本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:170×105 使用荷重(t)5.2 チェーン径(Φmm)8 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
128,200 税込141,020
翌日出荷

使用荷重(t)0.75 仕様マスターリンク付 エスコ品番EA981VA-0.8 材質スチール鋳鉄 全長(mm)524 質量(kg)0.6 内径(Φmm)【マスターリンク】127×63 フック口開き(mm)52
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.9 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.347 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
53,800 税込59,180
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付き。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実。
用途敷鉄板の敷設撤去作業にまた、ワイヤーロープ、スリングベルト等の釣り作業に 質量(kg)6.7 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)2 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 有効長(m)1.344 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
51,900 税込57,090
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に 質量(kg)7.3 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 使用荷重(t)3 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 フック全長(mm)280 有効長(m)1.39 チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
56,800 税込62,480
翌日出荷

2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)4.24 タイプ2本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:120×70 使用荷重(t)1.9 チェーン径(Φmm)6 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
45,000 税込49,500
翌日出荷

2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)7.85 タイプ2本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:160×95 使用荷重(t)3.4 チェーン径(Φmm)8 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
60,500 税込66,550
翌日出荷

2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質スチール 質量(kg)3.56 タイプ2本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:120×70 使用荷重(t)1.36 チェーン径(Φmm)5 有効長(m)1.5
1セット(1セット)
44,500 税込48,950
翌日出荷