12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
735 税込809
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8) 寸法(mm)463×753×529(H) 質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む) 受信周波数11.70~12.75GHz アズワン品番64-2283-62 アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準) 雑音指数(dB)0.5(標準) 総合利得(dB)【コンバーター】53±5 出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-4 ブラック 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応 指定防護係数10
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

ろ過材には、HEPAフィルターを使用。 捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。 しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上。
エスコ品番EA800MA-3 ネイビー 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用レベル2(作業内容による)・レベル3対応 指定防護係数10
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

耳かけタイプサージカルマスクで高機能フィルター使用口元に広い空間を確保、ほほぶぶんがジャストフィットした理想の立体型タイプ微粒子捕集効率(PFE) 99%、ウイルス飛沫捕集効率(VFE) 99%、バクテリア捕集効果率(BFE) 99% (一般財団法人 カケンテストセンターの試験報告書)オメガフィット構造により、口元に広い空間を与え、しっかりフィット。プリーツを広げればフルサイズ、あごの下までカバーします。安心・安全・安定設計で、いつも身近な友として3層構造耳に優しい平ゴムを採用。
用途花粉・ウィルスを含む飛沫をしっかりガード 材質高品質不織布 寸法(mm)175×90 ホワイト 入数(枚)50
1箱(50枚)
555 税込611
当日出荷

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:UHF●周波数帯域:470~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-97
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-96
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

極薄のストレッチマスク。湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です。 中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。 肩から首にかけて防寒します。全長は前後で長さが異なります。 30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。
特性防寒 エスコ品番EA915GE-12 材質ポリアミド 寸法(mm)前:約410、後:約340 質量(g)約40
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

仕様交換用フィルター(1個入)【EA800MR-4、-5用】替フィルター石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

交換用フィルター(1個入)。EA800MR-3、-6用替フィルター。石綿除去作業、インジウム作業、ダイオキシン類対策(レベル1)対応。ねじ込みマスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

静電気に敏感な最新FPD及びエレクトロニクスデバイス用バータイプイオナイザーです。イオン発生効率に優れたワイヤー電極と、独自に開発したマイクロパルス高電圧印加方式を採用し、高速除電・ローコストを高いレベルで実現したイオナイザーです。フラットパネル製造工程、フォトマスク製造工程、半導体後工程等に適したイオナイザーです。全面イオン発生による均一な除電を行うため、近接設置用途にも適しています。電位スイングが小さく、イオンバランス調整が非常に簡便です。電極クリーニングが数秒で完了できる簡単仕様です。6ヶ月以上の長期クリーニング周期です。※ACアダプター、充電用ケーブルは別売りのため、別途お買い求めください。
仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6 アズワン品番65-3888-43
1箱(6個)
12,800 税込14,080
翌日出荷