32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

簡単にカットして取付けることが出来ます。
材質PVC 厚さ(mm)2 寸法(mm)508×1800 グレー アズワン品番64-7993-25
1巻
1,640 税込1,804
当日出荷

ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。 カット自在。 水洗い可能。 カビ止め処理済。
用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に ブラック 材質表面:PVC、芯材:ポリエステル エスコ品番EA997RG-201 寸法(mm)300×1250 質量(g)220
1個
670 税込737
当日出荷

1ケース(8枚)ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

降雨時の鉄板上での滑りを解消します。表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。裏面はマグネット式なので設置も簡単です。テープ固定と違い、糊残りもなくメンテナンスも楽に行えます。屋内外兼用。
材質エラストマー樹脂、裏面マグネット 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×1000
1枚
10,000 税込11,000
翌日出荷

ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。 カット自在。 水洗い可能。 カビ止め処理済。
用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に ブラック 材質表面:PVC、芯材:ポリエステル エスコ品番EA997RG-221 寸法(mm)600×1250 質量(g)490
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。 カット自在。 水洗い可能。 カビ止め処理済。
用途花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等に ブラック 材質表面:PVC、芯材:ポリエステル エスコ品番EA997RG-211 寸法(mm)450×1250 質量(g)370
1個
950 税込1,045
翌日出荷

クッション性があります。洗濯機洗い可能。 簡単にカットして取付けることが出来ます。
ブラック 材質PVC エスコ品番EA997TS-33 幅(mm)508 厚さ(mm)2 長さ(m)1.8
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め 使用温度範囲(℃)40
1巻
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性と耐候性に優れています。 作業現場などのスリップ防止に最適です。
材質合成ゴム エスコ品番EA997TC-5 厚さ(mm)5 寸法(mm)523×523
1個
3,300 税込3,630
翌々日出荷

水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に
仕様●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草 アズワン品番65-9307-60
1枚
5,980 税込6,578
翌々日出荷

凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。
仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草 アズワン品番65-3895-65
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷

浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!
用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに 種別すべり止めマット 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)850 幅(mm)600 厚さ(mm)5 寸法(mm)600×850 質量(g)500
1枚(1枚)
4,950 税込5,445
翌日出荷

下に敷くだけでしっかり止まってずれません。 自由にカットできます。
用途すべり止め防止シート アイボリー 材質オレフィン系樹脂 エスコ品番EA997RG-190 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)500×800 質量(g)145 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06128075
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
1巻
28,000 税込30,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000 厚さ(mm)6(凹:4/凸:6) 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-21 材質天然ゴム 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。
仕様両面滑り止め付4面とも斜めカット19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。両面滑り止め付き 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)19 寸法(mm)914×1524 ブラック アズワン品番64-2301-68
1個
29,800 税込32,780
当日出荷

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。 裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC エスコ品番EA997RX-110 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
77,200 税込84,920
8日以内出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

表面はEA997RA-11・-12と比べ、表面のつぶつぶで全方向の滑り止め効果があります。
材質合成ゴム(SBR) 仕様ドット エスコ品番EA997RA-13 厚さ(mm)3 質量(kg)約36 1巻長さ(m)10 幅(m)1
1個
38,900 税込42,790
翌日出荷

材質すのこ/ポリプロピレン・すべり止め/エラストマー 厚さ(mm)30 寸法(mm)700×520×30 アイボリー アズワン品番65-2318-78 折りたたみ寸法(mm)350×520×60(H)
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)600 厚さ(mm)6 ブラック 長さ(m)20 アズワン品番64-7993-22
1巻
32,000 税込35,200
当日出荷

仕様敷くだけですべり止め効果を発揮します。グリップ力もありスリップ、つまづき、転倒を未然に防ぎます。優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)600 厚さ(mm)6 グリーン 長さ(m)20 アズワン品番64-7993-21
1巻
32,000 税込35,200
当日出荷

雨天でも滑りません。
仕様片面、両端印刷 エスコ品番EA983DC-1 材質ゴム(滑り止め付) 厚さ(mm)3 寸法(mm)600×3600 質量(kg)約12 文字内容歩行者通路足もと注意 テープ幅(mm)600 テープ長さ(m)3.6
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している) 材質天然ゴム 使用温度範囲(℃)-30~70
1個
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。上棚には滑り止めゴムマットを設置し、安全に積載が可能。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ:510(W)×985(D)×685(H)mm●重量:26kg●耐荷重:最大/150kg 上棚/70kg 下棚/70kg●棚サイズ:上/310(W)×610(D)mm 下/290(W)×510(D)mm●材質:鉄 アズワン品番65-9249-10
1台
57,000 税込62,700
翌日出荷