「マット 現場」の検索結果
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
欠品中
ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200
厚さ(mm)2
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
用途現場事務所等の泥落としに
材質スチール・ナイロン
寸法(mm)600×900
エスコ品番EA997RX-8
厚さ(mm)16~17
質量(kg)約3.6
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様ニトリルゴム製(NBR)で、1×10の7乗Ω以下の制電性ゴムマット立ち作業の疲労軽減にも効果的アースコードを使えば接地も可能です。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)11
寸法(mm)600(L)×915(W)
硬さ60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)
型番FE302-81
電気抵抗値1.0×10の7乗Ω以下
引張強度(MPa)8.8以上(JIS K6251)
アズワン品番64-7993-13
1枚
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
水抜きと優れた滑り止め効果で安全性を高めます。
水気がある作業現場や立ち作業現場におすすめ。
塩ビ不使用。
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RY-210
幅(mm)【傾斜縁】44
厚さ(mm)約19
寸法(mm)710×1010
質量(kg)8.6
角度(°)【傾斜縁】17
1個
¥30,500
税込¥33,550
3日以内出荷
耐摩耗性と耐候性に優れています。
作業現場などのスリップ防止に最適です。
材質合成ゴム
エスコ品番EA997TC-5
厚さ(mm)5
寸法(mm)523×523
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌々日出荷
用途現場事務所等の泥落としに
材質スチール・ナイロン
エスコ品番EA997RX-6
厚さ(mm)16~17
寸法(mm)360×600
質量(kg)約1.6
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に
材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100%
エスコ品番EA997RX-107
寸法(mm)600×900×32
1個
¥51,900
税込¥57,090
翌日出荷
太めの長毛ブラシが靴底の泥をしっかりキャッチ。
用途工場や作業現場に
材質ベース部:スチール、ブラシ部:再生PET100%
エスコ品番EA997RX-106
寸法(mm)440×730×32
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
油だけを吸収したい現場に最適です
仕様油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)762×45.7m
色白
アズワン品番64-2280-80
吸収量(L)約145(1巻当り)
1個
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)450×750
仕様導電性
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)750×900
仕様導電性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。
材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン
電圧DC5V(AC100~240V)
質量(g)900
電流(A)1
測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH)
センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装)
最大消費電力(W)1.5
表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう
コード長さ(cm)127
LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W
サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H)
表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H)
1台
¥138,000
税込¥151,800
3日以内出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース
寸法(mm)160×76×36
質量(g)260
電源9V電池×1個(付属)
1台(1台)
¥74,000
税込¥81,400
翌日出荷