四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)550
最大径(Φmm)166
色白
エスコ品番EA475-550
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥7,570
税込¥8,327
欠品中
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)380
最大径(Φmm)110
色白
エスコ品番EA475-380
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)7.6
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質上質紙、針金
寸法(mm)30×60
針長(mm)60
1束
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610
最大径(Φmm)185
色白
エスコ品番EA475-610
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
材質上質紙、針金
寸法(mm)60×120
針長(mm)60
1束
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質上質紙、針金
寸法(mm)42×90
針長(mm)60
1束
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)685
最大径(Φmm)210
色白
エスコ品番EA475-685
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適
線幅(mm)1~1.5
耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000
線の太さ細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。
線幅(mm)1~1.5
入数(本)10
材質シリコーン系樹脂
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
線の太さ細字
細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています
アズワン品番68-1867-10
1セット
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
。特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂
色4色セット(黒、白、赤、青)
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
アズワン品番65-2258-37
1セット
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:赤●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄・ステンレス・セラミックス/500℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-11
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:緑●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-14
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
特長:シリコーン樹脂をベースとした 耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
仕様●つや無し●色:青●塗布幅:2.0~2.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃、アルミニウム/500℃、鉄/600℃、ステンレス/800℃、セラミックス/1,000℃●重量:約24g●インクの内容量:約10cc●入数:12本
アズワン品番65-9315-17
1箱(12本)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
空気孔付きキャップ。
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。
直射日光があたっても色あせしない耐光性。
耐水性、耐光性に優れています。
セット内容5本組
全長(mm)135
質量(g)52
線幅(mm)0.2・0.25・0.35・0.45・0.5
インク色黒
アズワン品番64-7921-73
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
人気の線幅を集めたセット品です。
空気孔付きキャップ。
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。
直射日光があたっても色あせしない耐光性。
耐水性、耐光性に優れています。
セット内容3本組
全長(mm)135
質量(g)32
線幅(mm)0.25・0.35・0.45
インク色黒
アズワン品番64-7921-72
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
固定・ストッパー無。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ無固定替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。
材質ゴム
車輪径(Φmm)100
ストッパー無
入数(個)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
自在・ストッパー付。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ付自在替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。
材質ゴム
車輪径(Φmm)100
入数(個)1
1個
¥5,040
税込¥5,544
8日以内出荷
関連キーワード