適合EA762EB-40A、-42A用替刃
エスコ品番EA762EB-402
刃形ミシン目刃
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
ミシン目入り。
用途工場などの材料管理や整合管理に。集会等のカバンや衣類の預かり札として。
長さ(mm)針金:100
寸法(mm)55×105
ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。
サイズL
エスコ品番EA765MX-3
色ブルー
内径(Φmm)18
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DC-100
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×480×2
吸収量(L)83/100枚
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ミシン目が入っています。
用途油吸着用
対応オイル
エスコ品番EA929DH-6
材質ポリプロピレン
寸法(mm)380×455×3(t)
吸収量(L)約71.92/100枚
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。
サイズM
エスコ品番EA765MX-2
色グリーン
内径(Φmm)16
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ミシン目にそって切れば、爪を出して作業できます。
サイズS
エスコ品番EA765MX-1
色ピンク
内径(Φmm)14
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
テープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●サイズ:75(W)mm×25周巻●重量(g):約20(1巻当たり)●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●用途:洋服用
アズワン品番65-3896-45
1パック(2巻)
¥610
税込¥671
翌々日出荷
帯電防止加工処理。
ミシン目により手でカットできます。
用途油・液体専用
対応オイル、液体
エスコ品番EA929DD-11
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
寸法(mm)410×510
吸収量(L)約114/100枚
1個
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
難燃性に優れています。
十字にミシン目が入っています。
用途水・油用
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-1
材質再生セルロース繊維(約70%)
寸法(mm)381×483
吸収量(L)89/50枚
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
ミシン目入りなのでハサミやカッター不要
割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●空気注入前シートサイズ:320×400mm●材質:HDPE●仕様:マルチチューブタイプ
アズワン品番65-2316-62
1巻
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ミシン目入りなのでハサミやカッター不要
割れ物や精密機器を包むのに便利
仕様●全長:280m●厚み:20μ●空気注入前シートサイズ:320×400mm
アズワン品番65-2316-61
1巻
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
油、水、液体、化学薬品用
457mmごとにミシン目が入っています。
仕様●サイズ:381mm×45.7m●吸収能力:70L(1本当り)●厚さ:4.8mm●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●入数:2本
アズワン品番65-2250-63
1箱(2巻)
¥32,700
税込¥35,970
翌々日出荷
水・油・液体用。
透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。
ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー
アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
¥16,400
税込¥18,040
当日出荷
メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。
ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途EA929AC-46用詰替クロス
エスコ品番EA929AC-46A
寸法(mm)【クロス】250×330
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。
危険物の類別非危険物
ミシン目が入っています。
有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用
対応オイル、水、溶剤
エスコ品番EA929DM-20
材質ポリプロピレン
パッドサイズ(mm)381×457
吸収量(L)79.5/100枚
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。
483mmごとにミシン目が入っています。
難燃性に優れています。水・油専用吸着材。
対応オイル、水
エスコ品番EA929DM-10
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)8
寸法(mm)362×2250
吸収量(L)約80(1巻当たり)
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。
容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。
メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。
ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途万能タイプ
エスコ品番EA929AC-46
寸法(mm)【クロス】250×330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ケース】220×250(突起部分は除く)
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ
特殊ミシン目入り
2巻入の30パックです。
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。
クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻
アズワン品番68-1862-80
1箱(60巻)
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
パーツケースや引出しの型抜き・緩衝材に最適。輸送中のツールや器具を保護できます。20mm方眼の抜き取りミシン目入りで、収納物に合わせて任意の形状に簡単に加工できます。EA661AC-31に切らずにフィットする大きさです。高さが必要な場合は2枚重ねてお使いください。
材質ウレタン
エスコ品番EA661AC-100
寸法(mm)393×273×20(H)
発泡倍率約35倍
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できます。その為消しゴムが汚れにくいです。消すクズがまとまる。頑固な汚れも良く落ちる。消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。そのため、消字性がUPしています。ちょっとした壁紙の汚れも良く落ちます。
付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS
アズワン品番65-3896-38
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌々日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。
柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。
シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。
金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。
耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。
材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)610~970
品名コロコロフロアクリン
テープ幅(mm)160(×30周巻)
メーカーニトムズ
アズワン品番64-7948-07
粘着タイプ特殊すじ塗り粘着
適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用
1本
¥2,420
税込¥2,662
翌々日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%
アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
グリッド&角度目盛り、カッターカバー付
左右どちらの手でも使用可能。
細断枚数直線・波線カット用カッター:3枚、折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚
エスコ品番EA762EB-66
寸法(mm)(台)389×123
質量(g)223
裁断幅(mm)300(A4)
細断方法スライド式
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り
アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
¥650
税込¥715
当日出荷
持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)
仕様回転刃スライド方式、A4サイズ
付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1
適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで
エスコ品番EA762EB-19A
材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS
質量(kg)1.5
色ブラック
本体寸法(mm)264×411×77
裁断幅(mm)310
不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可
細断方法ロータリー式
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フロアシート ポリエチレン製 フロント用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に
材質ポリエチレン
色白地 文字:緑
質量(g)575
サイズ(mm)420×520
1箱(1箱)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
パルプ100%製。ミシン目付。水回りでの使用に耐える強度を備えており、食材の水切りや食器拭きに適しています。電子レンジにも使用可能。
入数(枚)190
シートサイズ(mm)228×209
入数2巻
1セット(2個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
EA929AS-11のフロアースタンドが使用できます。ミシン目付き。布感覚のハイドロニット素材。安全性の高いノーバインダー製法
仕様●シートサイズ(mm):315×310●枚数(枚):475●材質:パルプ+ポリプロピレン不織布●重量(kg):4.61
アズワン品番65-5665-08
1巻
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
メール便に対応したA4サイズの厚紙封筒です。A4よりも少し大きくA4のクリアホルダーも入ります。封緘用テープ、開封用ミシン目付。ベロ付
仕様●サイズ(mm):340×250(ベロ65)●厚み(g/m2):300●入数(枚):25●色:白●材質:コートボール紙●重量:60g
アズワン品番65-3896-85
1パック(25枚)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ