3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合オイルSAE90まで エスコ品番EA991GC-10 寸法(mm)Φ70×280 容量(mL)500 質量(g)680 接続ねじ1/4” ノズルΦ13×360mm 危険物の類別非危険物
1個
4,630 税込5,093
当日出荷

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140 質量(g)500 角寸法差込角:3/8” 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)59 能力(mm)ボルト径:12 騒音レベル(dB(A))92 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100 適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷