商品豆知識
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)
冷媒R12、R22、R502
エスコ品番EA104AD-24
使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。
全長(mm)57~62
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-29
ねじ径Rc1/8"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
仕様取付ねじ(R):3/8"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-26
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA425BK-22
形状ストレート
材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(PF)
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,970
税込¥2,167
欠品中
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"×R3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-78
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA425TD-61
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/2"×R1/2"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-79
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,640
税込¥1,804
欠品中
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-30
ねじ径Rc1/4"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/8"×Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-64
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"×R1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-74
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"×R1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-76
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA425TB-41
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc3/8"×Rc3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-67
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/4"×Rc1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-66
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-24
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA425TA-6
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル形状レバー式
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
アズワン品番65-9253-93
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/2"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-59
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA425BH-39
形状アングル
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-16
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-22
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-52
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-41
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじG3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-32
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ