101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304 寸法(mm)30×9.6×30 板厚(mm)0.8 適合厚さ(mm)4.5
1セット(4個)
515 税込567
当日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-43 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)230×190 質量(g)890 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径300R
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具 エスコ品番EA724ZT-120 材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200 質量(kg)1.3 取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
8,080 税込8,888
当日出荷

1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。 電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番EA724ZT-130 材質本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス 寸法(mm)本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200 質量(g)300 適合径(Φmm)60~350
1個
3,380 税込3,718
当日出荷

用途左右確認に。 仕様屋外設置可 付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-22 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)230×190(1個) 質量(kg)1.1 曲率半径300R
1個
8,850 税込9,735
当日出荷

屋内・屋外設置可能です。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 左右確認が行いやすい。
付属品取付金具 エスコ品番EA724ZS-21 材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)175×150(ミラー1個分) 質量(kg)0.76 曲率半径300R
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

意匠登録済みのL型鏡止めです。
用途陳列ケース、下駄箱等の引き戸に。 付属品鉄ニッケル半丸ねじ3.1×20 材質スチロール樹脂 寸法(mm)13.7×11×19 入数(個)4 適合厚さ(mm)6以下
1個(4個)
170 税込187
翌日出荷

取付用補助板付属。付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
材質6ナイロン 寸法(mm)24×14 耐荷重(kg)5kg 入数(個)4 適合厚さ(mm)5
1セット
795 税込875
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-55 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200 質量(g)1200 曲率半径600R
1個
11,000 税込12,100
欠品中

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-45 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)230×190、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200 質量(g)1000 曲率半径300R
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。木質壁には付属の木ねじで取付可能。
仕様●サイズ(mm):Φ24×14●材質:6ナイロン●適合厚み:5mmまで●入数:4個●耐荷重:5kg●取付用補助板付属 アズワン品番65-9273-73
1セット
795 税込875
4日以内出荷

ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付 エスコ品番EA724ZK-5 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)480×247 質量(kg)0.42 取付場所 曲率半径301R
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
仕様室内専用、取付フレーム付 エスコ品番EA724ZK-6 材質鏡面:アクリル(2mm) 寸法(mm)665×340 質量(kg)0.73 取付場所 曲率半径414R
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-63 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)390×290 質量(g)1300 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径1000R
1個
9,620 税込10,582
翌日出荷

仕様角度調整可能 エスコ品番EA724ZS-53 材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) 寸法(mm)310×230 質量(g)1060 取付可能ポール径(Φmm)25~60 曲率半径600R
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

車の後方の確認やライトのチェックに最適です。 ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用 エスコ品番EA724ZS-150 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H) 質量(kg)1.8 取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5 設置場所屋内
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

エスコ品番EA724ZT-100 材質スチール 寸法(mm)Φ34×2200 質量(kg)3.9 種類安全ミラー取付用ポール 仕上オレンジ塗装
1個
9,420 税込10,362
当日出荷

平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
1枚
1,990 税込2,189
翌日出荷

クリップ取付タイプ。凸面。
寸法(mm)160×198 全長(mm)270 質量(g)392 曲面R(mm)300
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
980 税込1,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm アズワン品番65-9337-59
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

両面テープ付 軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付 エスコ品番EA724Y-120A 材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム 厚さ(mm)2 質量(kg)0.95 寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200 取付場所室内の壁面
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
1巻
2,050 税込2,255
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)54×86×0.4(T) 質量(g)10 設置場所屋内、壁面
1個
560 税込616
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)100×200×1.0(T) 質量(g)160 設置場所屋内、壁面
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-150 幅(mm)20 全長(mm)150 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)133
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-135 幅(mm)20 全長(mm)135 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)118
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-22A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ440 質量(kg)0.86 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径600R
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

穴あけが不要です。 アングルタイプ(コの字形)のサイド補助ミラーとしても最適です。
エスコ品番EA724ZX-1 材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ147 質量(g)250 取付場所車のフロントミラー 取付可能寸法(mm)15~19 曲率半径120R
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-15 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)400×500×1.0(T) 質量(g)1600 設置場所屋内、壁面
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-14 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×500×1.0(T) 質量(g)800 設置場所屋内、壁面
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-23A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ600 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)250 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径1500R
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用 付属品壁面取付金具 エスコ品番EA724ZK-21A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.51 アーム長さ(mm)200 取付場所天井、壁面 取付け方法ビス止め ベース穴径(Φmm)6 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ 付属品クランプ金具 エスコ品番EA724ZK-28A 材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)Φ280 質量(kg)0.64 アーム長さ(mm)200 取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm) 取付け方法ビス止め 曲率半径270R
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

移動がしやすく、取付工事も簡単です。
エスコ品番EA724ZT-140 材質スチール(オレンジ塗装) 寸法(mm)450×450×100(H) 質量(kg)8.5 取付可能ポール径(Φmm)~34
1個
22,500 税込24,750
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×300×1.0(T) 質量(g)480 設置場所屋内、壁面
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1 材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板 形状長方形 厚さ(mm)5 寸法(mm)145×215 質量(g)145 反射率(%)86~87
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付 エスコ品番EA724YD-3 材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) ミラー寸法(mm)297×445×0.5
1個
2,480 税込2,728
当日出荷

はさみ等で簡単にカット出来、粘着タイプなので簡単に取り付けが出来ます。
仕様屋内用、粘着テープ付 エスコ品番EA724YD-1 材質ポリカーボベート、樹脂(アルミ蒸着メッキ仕上げ) ミラー寸法(mm)147×195×0.5
1個
620 税込682
当日出荷