マグネットタイプミラーです。
ビス止めも可能です。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-17
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)150×180
質量(g)280
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)600
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-13
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90
質量(g)990
取付場所壁面
曲面R(mm)1000
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様屋内専用、はさみ込みタイプ
付属品クランプ金具
エスコ品番EA724ZK-28A
材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ、クランプ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ280
質量(kg)0.64
アーム長さ(mm)200
取付場所平板(H鋼)など(クランプ範囲0~40mm)
取付け方法ビス止め
曲率半径270R
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZK-22A
材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ
寸法(mm)Φ440
質量(kg)0.86
アーム長さ(mm)250
取付場所天井、壁面
取付け方法ビス止め
ベース穴径(Φmm)6
曲率半径600R
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZK-23A
材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ
寸法(mm)Φ600
質量(kg)1.3
アーム長さ(mm)250
取付場所天井、壁面
取付け方法ビス止め
ベース穴径(Φmm)6
曲率半径1500R
1個
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
角度調整が自在に行えます。
仕様室内専用
付属品壁面取付金具
エスコ品番EA724ZK-21A
材質鏡面:アクリル(2mm)、フレキシブルアーム:クロムメッキ
寸法(mm)Φ280
質量(kg)0.51
アーム長さ(mm)200
取付場所天井、壁面
取付け方法ビス止め
ベース穴径(Φmm)6
曲率半径270R
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
軽量で、有効視野がワイド
角度調整が自由でラクラク
付属品取付金具(サイズ:70×30×80(H)mm)
エスコ品番EA724ZS-2
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)150×180
質量(g)280
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)600
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個
エスコ品番EA724ZV-16
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)450
設置場所屋内
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個
エスコ品番EA724ZV-17
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)600
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個
エスコ品番EA724ZV-18
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)Φ440、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)×2個
質量(g)900
設置場所屋内
曲率半径800R
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
リアパネルにはさみ込むタイプです。
穴あけ不要で取り付けが簡単
角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11
材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220
質量(g)660
取付場所車のリアウィンド
曲率半径120R
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
大型クリップで取付が簡単。
角度を自在に調整できます。
エスコ品番EA724ZV-21
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60
質量(g)750
取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
マグネットタイプミラーです。
角度が自在に調整できます。
軽量タイプのミラーです。
ビス止めも可能です。
鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-16
材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ147
質量(g)230
取付場所壁面、天井
曲面R(mm)300
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-12
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90
質量(g)750
取付場所壁面
曲面R(mm)600
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-55
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200
質量(g)1200
曲率半径600R
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-45
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)230×190、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200
質量(g)1000
曲率半径300R
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-11
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90
質量(g)580
取付場所壁面
曲面R(mm)300
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-54
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230
質量(g)800
取付可能寸法(mm)パイプ:Φ20~60、板厚:10~60
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-62
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)390×290
質量(g)1300
取付幅(mm)45~170
曲率半径1000R
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-52
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230
質量(g)1060
取付幅(mm)45~170
曲率半径600R
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-43
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)230×190
質量(g)890
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径300R
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-63
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)390×290
質量(g)1300
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径1000R
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-53
材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)
寸法(mm)310×230
質量(g)1060
取付可能ポール径(Φmm)25~60
曲率半径600R
1個
¥7,850
税込¥8,635
翌日出荷
ブロック・門扉などに挟み込んで取付けられます。
取り付ける場所に穴を開けずに固定できます。
仕様角度調整可能
エスコ品番EA724ZS-3
材質鏡面:ガラス
寸法(mm)150×180
質量(g)590
取付幅(mm)45~170
曲率半径600R
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
1個(1個)
¥5,730
税込¥6,303
翌々日出荷
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)
質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390
使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70
電源DC12V・24V
有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素
解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)
防水仕様IP67(バックカメラ)
画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
関連キーワード