カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • 精密ドライバー(1)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(4)
  • E-Value(9)
  • ANEX(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • エンジニア(10)
  • TRUSCO(12)
  • SUN TOOL(1)
  • ナリカ(32)
  • Wera(20)
  • RS PRO(19)
  • ネグロス電工(17)
  • 八幡ねじ(17)
  • SK11(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • スーパーツール(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メガネ ネジ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製 エスコ3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製エスコ
2,110税込2,321
1個
3日以内出荷
(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52gアズワン品番68-1835-01
ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ エスコワイヤー止め金具 EA638Rシリーズエスコ
2,540税込2,794
1個
3日以内出荷
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
電動草刈機(ナイロンカッター専用) エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用)エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250
#000x95mm [+]ドライバー 精密用 エスコ#000x95mm [+]ドライバー 精密用エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドルアズワン品番65-9263-99
トルクレンチ(ツール交換式) エスコトルクレンチ(ツール交換式)エスコ
29,600税込32,560
1台
翌日出荷
RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10アズワン品番65-2173-35RoHS指令(10物質対応)対応
止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(左・雌ねじ/ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコねじ除りビットセット(差替式/精密用)エスコ
1,380税込1,518
1組
当日出荷
6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85
V型振止金具 エスコV型振止金具エスコ
545税込600
1個
翌日出荷
振止用全ねじボルトの交差部を固定できる金具。 振止V形金具を併用することで、振止効果が確実になります。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)アズワン品番65-2124-05
[86個組] 工具セット エスコ[86個組] 工具セットエスコ
144,000税込158,400
1セット
当日出荷
セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg型番TSXT950アズワン品番64-7882-35
M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50アズワン品番64-2254-29
M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50アズワン品番64-2254-28
M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35アズワン品番64-2254-27
M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50アズワン品番64-2254-25
M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50アズワン品番64-2254-24
M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35アズワン品番64-2254-23
M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M6×35アズワン品番64-2254-22
W3/8”・1/2”/148mm全ねじレンチ エスコW3/8”・1/2”/148mm全ねじレンチエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
全長(mm)148仕様W3/8”・W1/2”兼用タイプサイズW3/8”・W1/2”外径30mm
3/8″エアーラチェット エスコ3/8″エアーラチェットエスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業自動車板金作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)20エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら