13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。
幅(mm)約12 全長(mm)約302 ブラック 質量(g)約3
1個
410 税込451
翌日出荷

12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
65,900 税込72,490
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

カップ上下調整可能。ソフトクッションヘッド。 ゴーグルや保護めがねをかけていても快適に使用できます。
用途中・高騒音用 ブラック×レッド タイプヘッドバンドタイプ エスコ品番EA800WS-1 質量(g)170 構造絶縁構造 遮音値(dB)26
1個
3,280 税込3,608
当日出荷

付属品:ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー、ミニ三脚。倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ。短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡。
材質プラスチック レンズ色ライトブラウン 寸法B(mm)170 寸法C(mm)140
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 アズワン品番67-4719-41
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

堅牢性と優れた光学性能を両立した防水コンパクト双眼鏡です。キャンプ用品メーカーとして名高いコールマン社とのコラボレーション商品です。アウトドアでの使用を前提とした堅牢設計ながら、光学性能や操作性にもこだわりました。レンズ全面に反射防止多層膜コートを施したフーリーマルチコーティング仕様。光量ロスを効果的に低減し、明るい視界と優れたコントラストが得られます。プリズムにはダハ型特有のハレーションを劇的に低減するフェイズコートを施し、コンパクトなダハプリズム機ながらポロプリズム機並の高コントラストを実現、極めてクリアな視界が得られます。アイレリーフ16mmのハイアイポイント仕様。さらにツイストアップ見口採用なので、裸眼はもちろんメガネをかけた方でもものぞき易い設計です。野鳥の巣穴観察など長時間の観察でも目が疲れにくいです。シーンを選ばず無難にこなすバランスのよい倍率、それが8倍です。適度に拡大率があり視野も明るいため、肉眼では得られない迫力ある映像を手軽にお楽しみいただけます。ピントリングは回しやすく指が滑りにくい金属製大型転輪を採用。素手はもちろん手袋着用でもスムーズに操作できます。窒素ガス充填による防水設計。水辺での行動や星空観察など結露しやすい環境でも安心して使用できます。傷つきにくいラバー外装を採用、コンパクトながらハードなアウトドア環境下でも活躍します。
仕様●倍率:8倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:2.0m●実視界:6.3°●明るさ:9.6●サイズ(mm):113×119●重量:295g●付属品:ケース、ストラップ●防水性:窒素ガス充填による防水●プリズム材質:BK7●コーティング:フーリーマルチコート、フェイズコート●見掛視界:47.5°●1000m先視界:110m●アイレリーフ:16mm●ひとみ径:3.1mm●眼幅調整範囲:55~75mm アズワン品番67-4725-61
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷


差し込み具にペン差しがついている。※ヘルメットは別売です
仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約100g●シールドサイズ:116×175mm●レンズカラー:グリーン●ヘルメット取付型●ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能●紫外線を99.9%カット●眼鏡をかけたままでも使用可能●くもり止め加工で視界すっきり●レンズの上げ下げが自由に簡単操作 アズワン品番65-5657-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 使用温度範囲(℃)約5~35 内容量(mL)200 液性弱アルカリ性 耐熱温度(℃)範囲:約-10~60 完全硬化時間約2日 硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間 危険物の類別非危険物 施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時) 用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
765 税込842
翌日出荷