15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニール クリアー 質量(g)9 アズワン品番64-7923-31
1組
845 税込930
当日出荷

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング 付属品めがねコード、携帯ポーチ エスコ品番EA800CA-19 寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74 質量(g)21 レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
765 税込842
当日出荷

乾式切断 付属リング内径15mm 硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用 ※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。 15mmアダプタ付
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500 アズワン品番65-2233-84
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CA-20A 寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5 質量(g)21
1個
800 税込880
当日出荷

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361 電流(A)4.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・400W コード長さ(m)0.25 刈り幅(mm)250
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25
1台
40,000 税込44,000
3日以内出荷

付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497 質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2 寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105 電源18V(リチウムイオン1500mAh) 連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 充電時間(分)69 回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000 サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977) 質量(kg)5.2 電流(A)5.8 電源AC100V・560W コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360 穴径(mm)ブレード:25.4 サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
27,000 税込29,700
3日以内出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面 名称マスク本体
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
67,600 税込74,360
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷