商品豆知識
めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。
エスコ品番EA800C-110
材質ナイロン
全長(mm)580
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)320
質量(g)3
アズワン品番64-7923-28
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)約700
色ブラック
質量(g)3
アズワン品番64-7923-29
入数10本
1袋(10個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。
幅(mm)約12
全長(mm)約302
色ブラック
質量(g)約3
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361
電流(A)4.3
回転数(min-1[r.p.m])11000
電源AC100V・400W
コード長さ(m)0.25
刈り幅(mm)250
1台
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング
付属品めがねコード、携帯ポーチ
エスコ品番EA800CA-19
寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74
質量(g)21
レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
付属品:刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック。電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み。場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音。騒音が気になる環境に最適。ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能。地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく。キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業。
全長(mm)1197~1497
質量(kg)金属8枚刃使用時:2.3 あんぜんロータ使用時:2.2
寸法【刈刃】金属8枚刃使用時:外径160×内径20、あんぜんロータ使用時:径2×105
電源18V(リチウムイオン1500mAh)
連続使用時間刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分
充電時間(分)69
回転数(回/分)金属8枚使用時:6400 あんぜんロータ使用時:6000
サイズ(Φmm)刈刃:160
1台
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番65-9306-96
1台
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
関連キーワード