1個
¥695
税込¥765
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15
エスコ品番EA686A-7.5
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
形状ストレート
全長(mm)170
エスコ品番EA616GE-4B
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)57
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)8
対辺寸法(mm)13×17
寸法d1(mm)19.5
寸法d2(mm)25
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):15
材質クロム合金鋼
寸法(mm)13
全長(mm)171.2
質量(g)82
アズワン品番64-2254-73
ヘッド幅(mm)23.6
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)13×17
全長(mm)245
エスコ品番EA616GA-6C
材質クロム合金鋼
質量(g)169
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)13×14
全長(mm)300
質量(g)333
サイズ(inch)25/32×13/16
アズワン品番64-7886-11
1本
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.9×10.5
寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355
全長(mm)355
質量(g)197
アズワン品番64-7885-89
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10-12×13
エスコ品番EA602DH-2
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602DH-4
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)13.5×14.5
全長(mm)301
質量(g)175
サイズ(inch)13/16×7/8
1本
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×14-15×17
エスコ品番EA602DH-5
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
対辺寸法(mm)10×12-13×14
エスコ品番EA602SE-2
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
対辺寸法(mm)13×14-17×19
エスコ品番EA602SE-3
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
厚さ(mm)50
寸法(mm)13×17
全長(mm)250
質量(g)460
アズワン品番64-7880-23
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×15
エスコ品番EA616CE-5
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
対辺寸法(mm)11×13
エスコ品番EA616CE-3
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
対辺寸法(mm)11×13
エスコ品番EA616CD-3
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)17
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-41
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
厚さ(mm)10.5×15.6
寸法(mm)13
全長(mm)380
質量(g)213
アズワン品番64-2240-52
1本
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
3本組セット
12ポイント
工具袋付
ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×15
エスコ品番EA616CD-4A
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
8日以内出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)13
寸法(mm)19
全長(mm)145
質量(g)200
アズワン品番64-7882-42
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
1個
¥73,000
税込¥80,300
8日以内出荷
対辺寸法(mm)21×23
エスコ品番EA686A-13
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1個
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ