150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)13 寸法(mm)17 全長(mm)145 質量(g)200 アズワン品番64-7882-41
1個
870 税込957
当日出荷

1個
875 税込963
当日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

形状ストレート 全長(mm)170 エスコ品番EA616GE-4B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)57 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)8 対辺寸法(mm)13×17 寸法d1(mm)19.5 寸法d2(mm)25
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷


仕様ヘッド部の厚さ(mm):17 材質クロム合金鋼 寸法(mm)17 全長(mm)208.3 質量(g)144 アズワン品番64-2254-75 ヘッド幅(mm)29.1 絶縁耐圧(V)1000
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

寸法(mm)17 対辺寸法(mm)17 全長(mm)220 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LB-17
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)13×17 全長(mm)245 エスコ品番EA616GA-6C 材質クロム合金鋼 質量(g)169 タイプ75° 寸法t(mm)27 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)25.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)12
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)195 仕様6ポイント 厚さ(mm)14 寸法(mm)14×17 質量(g)280 タイプストレートタイプ
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
33,100 税込36,410
翌日出荷

1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)250 質量(g)225 アズワン品番64-2241-04
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)220 質量(g)205 アズワン品番64-2241-03
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)185 質量(g)132 アズワン品番64-2241-14
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)14×17 全長(mm)165 質量(g)100 アズワン品番64-2241-13
1本
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
5,680 税込6,248
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1セット(8本)ほか
27,800 税込30,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)17×19 全長(mm)280 質量(g)100 アズワン品番64-7885-55
1本
30,200 税込33,220
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)17 全長(mm)155
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
当日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
当日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷