86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
当日出荷

形状ストレート 全長(mm)210 エスコ品番EA616GE-7B 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)109 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)9 対辺寸法(mm)19×22 寸法d1(mm)27.6 寸法d2(mm)32.4
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)14 寸法(mm)22 全長(mm)155 質量(g)230 アズワン品番64-7882-43
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)14 寸法(mm)22 全長(mm)140 質量(g)220 アズワン品番64-7883-15
1個
1,380 税込1,518
当日出荷


仕様ヘッド部の厚さ(mm):19 材質クロム合金鋼 寸法(mm)22 全長(mm)254.2 質量(g)238 アズワン品番64-2254-77 ヘッド幅(mm)36.3 絶縁耐圧(V)1000
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)19×22 全長(mm)300 エスコ品番EA616GA-10C 材質クロム合金鋼 質量(g)315 タイプ75° 寸法t(mm)31 寸法d1(mm)28 寸法d2(mm)32.1 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)14
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)280 質量(g)270 アズワン品番64-2241-05
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)200 質量(g)180 アズワン品番64-2241-15
1本
5,970 税込6,567
翌日出荷

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)190
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)100~210 質量(g)419
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)207
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1セット(8本)ほか
27,800 税込30,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)22 全長(mm)350
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19×22 全長(mm)280
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)50 寸法(mm)19×22 全長(mm)345 質量(g)480
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)220 質量(g)240 アズワン品番64-2241-16
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)310 質量(g)410 アズワン品番64-2241-07
1本
6,700 税込7,370
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)41 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-41 質量(g)940 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)42 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-42 質量(g)930 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)22×24 全長(mm)330 質量(g)232 アズワン品番64-7885-56
1本
51,000 税込56,100
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)22 寸法(mm)46 全長(mm)235 質量(g)900 アズワン品番64-7882-73
1個
3,860 税込4,246
当日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)67 全長(mm)308 エスコ品番EA613GA-67 寸法t(mm)22 寸法T(mm)30 寸法O(mm)16 寸法m(mm)68 寸法S1(mm)105
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)60 全長(mm)308 エスコ品番EA613GA-60 寸法t(mm)22 寸法T(mm)30 寸法O(mm)16 寸法m(mm)68 寸法S1(mm)105
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)65 全長(mm)308 エスコ品番EA613GA-65 寸法t(mm)22 寸法T(mm)30 寸法O(mm)16 寸法m(mm)68 寸法S1(mm)105
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

全長(mm)165/365 仕様75°タイプ セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
50,700 税込55,770
翌日出荷