「メガホン 単3電池」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
到達距離(m)音声:約70/100mサイレン 材質ABS樹脂 サイズ直径97×155mm 質量(g)277 電源単3電池×6本(別売) 定格出力5W
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250 最大出力(W)10 仕様防水型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-6 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約660 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)6本:約8、4本:約5 IP等級X5
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

到達距離(m)音声:約400 最大出力(W)23 仕様抗菌仕様 付属品単3電池用アダプター×3個 エスコ品番EA916X-19 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径210×319 質量(g)本体:約940、マイク:150 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力(W)15 電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

到達距離(m)音声:約120(JEITA) 最大出力(W)4 仕様抗菌仕様 エスコ品番EA916X-5 全長(mm)210 質量(g)約610 電源単3電池×4本(別売)(EA758YA-3A) 口径(Φmm)137 定格出力(W)3 電池使用時間(時間)約10(JEITA) IP等級X5
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-8 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2 アズワン品番65-2197-11
1セット
39,800 税込43,780
当日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

仕様ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。 サイズ297×133×152(H)mm 電源ACアダプター又は単3電池×6本(別売) 周波数特性180Hz/15kHz 最大出力20W(10W+10W)
1個
113,600 税込124,960
3日以内出荷

到達距離(m)音声:約400、ホイッスル:約500 仕様抗菌仕様 エスコ品番EA916X-22 寸法(mm)直径210×310 質量(g)約910(本体)、150(マイク) 電源単2電池または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g 質量(g)290 電源単3電池×4本(別売) 最大出力(W)16 周波数特性80Hz~12kHz 本体サイズ(mm)141×40×105
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

到達距離(m)音声:約160、ホイッスル:約160 エスコ品番EA916X-25 寸法(mm)216×102×258(H) 質量(kg)約1.6 電源単3電池×8本(別売)(EA758YB-13C)
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。 音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し アズワン品番65-2241-65
1台
36,300 税込39,930
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m 仕様サイレン音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H) 電源単3電池×2本(別売) アズワン品番64-2259-52
1個
3,850 税込4,235
翌々日出荷