63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ50×76(H) 容量(mL)100 質量(g)約7 アズワン品番64-7989-52 目盛単位(mL)10
1個
65 税込72
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ50×76(H) 容量(mL)100 質量(g)約7 アズワン品番64-7989-57 目盛単位(mL)10
1セット(10個)
440 税込484
当日出荷

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷

1セット(50本)
8,500 税込9,350
翌日出荷

仕様●サイズ:100×70×100mm●内寸:80×30×80mm●材質:ナイロン・ポリエステル裏地、Dリング/溶接ステンレス鋼●ベルト通し幅:45mm●頑丈でコンパクトな金属ベルトクリップ●Dリング付 アズワン品番65-9272-85
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:125、B:175、C:175 容量(mL)1000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-64
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 エスコ品番EA991KA-17 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
390 税込429
当日出荷

1個
1,940 税込2,134
当日出荷

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)100×145×135(H) 目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
970 税込1,067
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ123×142(H) 容量(mL)1000 質量(g)約56 アズワン品番64-7989-56 目盛単位(mL)100
1個
225 税込248
当日出荷

1個
2,430 税込2,673
当日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷


材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:100、B:140、C:142 容量(mL)500 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-63
1個
880 税込968
当日出荷

電子レンジ不可 食洗可 上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52 アズワン品番65-2314-83
1個
特価
179 税込197
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ94×111(H) 容量(mL)500 質量(g)約28 アズワン品番64-7989-60 目盛単位(mL)50
1セット(10個)
880 税込968
当日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

1セット(100本)
7,600 税込8,360
翌日出荷

全長(mm)870 測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)65 質量(g)560 アズワン品番64-7910-30
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

1セット(100本)
1,800 税込1,980
翌日出荷

1セット(100本)
9,000 税込9,900
翌日出荷

1セット(100本)
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ73×81(H) 容量(mL)200 質量(g)約12 アズワン品番64-7989-58 目盛単位(mL)25
1セット(10個)
750 税込825
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ123×142(H) 容量(mL)1000 質量(g)約56 アズワン品番64-7989-61 目盛単位(mL)100
1セット(10個)
1,560 税込1,716
翌日出荷

1セット(50本)
14,300 税込15,730
翌日出荷

容量(mL)200 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)125×85×87(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)5
1個
700 税込770
翌日出荷

容量(mL)500 材質トライタン樹脂 仕様電子レンジ・食器洗浄機対応 寸法(mm)145×110×120(H) 耐熱温度(℃)100 目盛間隔(mL)10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm アズワン品番65-2167-67
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm アズワン品番65-2167-68
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」 アズワン品番65-3891-26
1台
34,000 税込37,400
翌日出荷

ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg アズワン品番65-2166-77
1セット
43,100 税込47,410
翌日出荷