21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂 質量(g)64 取り付け形状ホース取付用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33 適合ホース外径(Φmm)17~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

1個
15,200 税込16,720
当日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

セット内容:カプラー 1個、メス端子 3個。
用途二輪車用
1袋(1個)
970 税込1,067
翌日出荷

180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂 質量(g)64 取り付け形状ホース取付用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33 適合ホース外径(Φmm)17~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
890 税込979
翌日出荷

1袋(10個)
640 税込704
翌日出荷

1袋(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1袋(10個)
930 税込1,023
翌日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

1袋(10個)
840 税込924
当日出荷

セット内容:カプラーオス(2極):1個、カプラーメス(2極):1個、端子オス:1個、端子メス:1個。大容量電線に対応しているハウジングセット。
1袋(1個)
2,330 税込2,563
翌日出荷

圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414 質量(kg)15.9 タンク容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.98
1台
44,300 税込48,730
翌日出荷

電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100) 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅 ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H) アズワン品番64-7867-08
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
8日以内出荷