カテゴリ

  • 保管用品(436)
    • スチールラック本体(45)
    • 軽・中量棚本体(単体)(127)
    • スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー(86)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(102)
  • 切削工具(79)
  • 測定用品(76)
  • 電気材料(45)
  • 作業工具(34)
  • 空調・電設資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(103)
  • オイレス工業(9)
  • 大同メタル工業(27)
  • ノーブランド(15)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • アイリスオーヤマ(210)
  • タカギ(37)
  • セメダイン(11)
  • ブルーマジック(BLUE MAGIC)(1)
  • YAMAZEN(山善)(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,237)
  • SMC(4,067)
  • 住友電工ハードメタル(2,577)
  • ケナメタル(1,217)
  • Panasonic(パナソニック)(580)
  • VISHAY(497)
  • RS PRO(477)
  • TRUSCO(436)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メタル」の検索結果

857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
32,200税込35,420
1セット(1セット)
8日以内出荷
収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
用途持ち運びに便利なメタルケースに寸法(mm)エクステンションバー:75・150・270、スピンナーハンドル:300、ユニバーサルジョイント:45、ラチェットハンドル:180ケース質量(kg)1.6入組点数18点差込角(inch)3/8”ソケットサイズ(mm)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22(6角)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×455×60ケーストランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。総質量(kg)3.3
個別ロッカー EA954DMシリーズ エスコ個別ロッカー EA954DMシリーズエスコ
45,800税込50,380
1個
8日以内出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ エスコAC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ1/2"DR EA618Rシリーズエスコ
34,500税込37,950
1セット
翌日出荷
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mmアズワン品番68-1832-87
バイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズ エスコバイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズエスコ
24,400税込26,840
1組
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本) エスコスチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本)エスコ
800税込880
1セット(2本)
翌日出荷
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
[パイプラック用] フラットサドル エスコ[パイプラック用] フラットサドルエスコ
1,310税込1,441
1個(1個)
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装)寸法(mm)32×59×36質量(g)85
0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)エスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形測定範囲(℃)0~501目盛(℃)1材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用防水性IP65相当
0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)エスコ
18,700税込20,570
1個(1個)
翌日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用防水性IP65相当
[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚 エスコ[EA800PW-26用] 内側カバープレート 3枚エスコ
1,300税込1,430
1セット(3枚)
翌日出荷
デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26アズワン品番68-1850-91
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
60,100税込66,110
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,680税込1,848
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
810税込891
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
2,040税込2,244
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ結束バンド用ベース(金属成分入)エスコ
1,890税込2,079
1袋(20個)
翌日出荷
金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
レシプロソーブレード(チタンコーティング) エスコレシプロソーブレード(チタンコーティング)エスコ
5,790税込6,369
1パック(5枚)
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
ユーティリティーナイフ エスコユーティリティーナイフエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして関連資料取扱説明書(0.22MB)
ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコホールソー用パイロットドリル [LENOX]エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。
用途金属、塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)83シャンク径(mm)6.4
ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー エスコハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソーエスコ
2,860税込3,146
1パック(10枚)
翌日出荷
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
ナンバーリング エスコナンバーリングエスコ
18,500税込20,350
1台
翌日出荷
付属品:メタルインキ1個(黒色、4mL)、ステッキ1本。ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。下6桁自動送り。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
86,200税込94,820
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
スーパーメタルコアドリル用替刃 エスコスーパーメタルコアドリル用替刃エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
有効長(mm)130カッター長(mm)160
エアーチゼルセット エスコエアーチゼルセットエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズ エスコスチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) EA979CTシリーズエスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単アズワン品番65-9334-01
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
2,790税込3,069
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-57
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコメタルラックポール(4本) EA976AJシリーズエスコ
3,060税込3,366
1組(4本)
翌日出荷
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
メタルラック硬質クリアシート EA976AJシリーズ エスコメタルラック硬質クリアシート EA976AJシリーズエスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
装飾品や小物の落下防止に便利です。
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ エスコシートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9299-18
加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個 エスコ加圧架線表示器 AC22KV以上・裸線用/3個エスコ
36,500税込40,150
1セット(3個)
翌日出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!アズワン品番65-9272-21
40mm キャスター用ミニストッパー 白/2個 エスコ40mm キャスター用ミニストッパー 白/2個エスコ
2,980税込3,278
1組(2個)
翌日出荷
仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパーアズワン品番65-9333-96
1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付 エスコ1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚 キャスター付エスコ
155,300税込170,830
1セット
翌日出荷
長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)アズワン品番65-9333-53
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-58
メタルラックポール(4本) EA976AJシリーズ エスコメタルラックポール(4本) EA976AJシリーズエスコ
5,220税込5,742
1組(4本)
翌日出荷
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ エスコシートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズエスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハCo-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)イス)アズワン品番65-9299-20
AC100V/300W マルチツールセット エスコAC100V/300W マルチツールセットエスコ
34,400税込37,840
1セット
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプアズワン品番65-9305-76
転倒防止プレート EA979Dシリーズ エスコ転倒防止プレート EA979Dシリーズエスコ
3,680税込4,048
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタアズワン品番65-9334-08
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら