69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ 伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。 耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ折込鋸
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
1本
5,890 税込6,479
翌日出荷

エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT アズワン品番65-2314-32 危険物の類別非危険物
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/4×5/16(対辺) 全長(mm)140 エスコ品番EA615KB-1 質量(g)26 寸法a(mm)4 寸法b1(mm)16 寸法b2(mm)18 商品構成単品
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)85 対辺寸法(inch)3/16 エスコ品番EA614SV-1 質量(g)10 寸法d(mm)9.8 寸法b(mm)14
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×3/4(対辺) 全長(mm)220 エスコ品番EA615KB-9 質量(g)135 寸法a(mm)6.7 寸法b1(mm)36 寸法b2(mm)42 商品構成単品
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)7/8×15/16(対辺) 全長(mm)235 エスコ品番EA615KB-15 質量(g)235 寸法a(mm)7.8 寸法b1(mm)49 寸法b2(mm)53 商品構成単品
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/8×7/16(対辺) 全長(mm)155 エスコ品番EA615KB-3 質量(g)48 寸法a(mm)4.8 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)26 商品構成単品
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)120 対辺寸法(inch)11/32 エスコ品番EA614SV-8 質量(g)26 寸法d(mm)13.4 寸法b(mm)21
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300 対辺寸法(inch)1 エスコ品番EA614SV-21 質量(g)286 寸法d(mm)37.2 寸法b(mm)55
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)180 対辺寸法(inch)5/8 エスコ品番EA614SV-14 質量(g)88 寸法d(mm)23.2 寸法b(mm)37 アズワン品番64-7884-85
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)135 対辺寸法(inch)7/16 エスコ品番EA614SV-10 質量(g)41 寸法d(mm)16.4 寸法b(mm)26
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材 使用温度範囲(℃)-40~90 温度(℃)加工:5~40 内容量(mL)310 耐熱温度(℃)-40~90 可使時間(分)~12 硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき) 危険物の類別非危険物 耐火時間2時間、耐火性:最大120分
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)3/4×7/8(対辺) 全長(mm)235 エスコ品番EA615KB-12 質量(g)177 寸法a(mm)7.3 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)49 商品構成単品
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)19/32×11/16(対辺) 全長(mm)205 エスコ品番EA615KB-7 質量(g)105 寸法a(mm)5.8 寸法b1(mm)35 寸法b2(mm)40 商品構成単品
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/8×11/16(対辺) 全長(mm)205 エスコ品番EA615KB-8 質量(g)101 寸法a(mm)5.8 寸法b1(mm)36 寸法b2(mm)40 商品構成単品
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)9/16×5/8(対辺) 全長(mm)205 エスコ品番EA615KB-6 質量(g)96 寸法a(mm)5.8 寸法b1(mm)32 寸法b2(mm)36 商品構成単品
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)5/16×3/8(対辺) 全長(mm)140 エスコ品番EA615KB-2 質量(g)34 寸法a(mm)4.5 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)23 商品構成単品
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)15/16×1(対辺) 全長(mm)250 エスコ品番EA615KB-16 質量(g)303 寸法a(mm)8.3 寸法b1(mm)53 寸法b2(mm)55 商品構成単品
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1/2×9/16(対辺) 全長(mm)190 エスコ品番EA615KB-5 質量(g)73 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)30 寸法b2(mm)32 商品構成単品
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)1・1/8×15/16(対辺) 全長(mm)270 エスコ品番EA615KB-17 質量(g)502 寸法a(mm)9.4 寸法b1(mm)64 寸法b2(mm)75 商品構成単品
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)530 対辺寸法(inch)1・7/8 エスコ品番EA614SV-31 質量(g)1779 寸法d(mm)68.4 寸法b(mm)103
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)110 対辺寸法(inch)9/32 エスコ品番EA614SV-6 質量(g)17 寸法d(mm)11.3 寸法b(mm)17
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)115 対辺寸法(inch)5/16 エスコ品番EA614SV-7 質量(g)20 寸法d(mm)12.4 寸法b(mm)18
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)200 対辺寸法(inch)11/16 エスコ品番EA614SV-15 質量(g)116 寸法d(mm)25.3 寸法b(mm)40
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)360 対辺寸法(inch)1・1/4 エスコ品番EA614SV-24 質量(g)504 寸法d(mm)45.8 寸法b(mm)70
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)460 対辺寸法(inch)1・7/16 エスコ品番EA614SV-27 質量(g)770 寸法d(mm)51.4 寸法b(mm)80
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)460 対辺寸法(inch)1・3/8 エスコ品番EA614SV-26 質量(g)796 寸法d(mm)16.3 寸法b(mm)80
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)95 対辺寸法(inch)7/32 エスコ品番EA614SV-3 質量(g)10 寸法d(mm)9.8 寸法b(mm)14
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)170 対辺寸法(inch)19/32 エスコ品番EA614SV-13 質量(g)74 寸法d(mm)21.9 寸法b(mm)35
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)260 対辺寸法(inch)13/16 エスコ品番EA614SV-18 質量(g)204 寸法d(mm)30 寸法b(mm)47
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300 対辺寸法(inch)1・1/8 エスコ品番EA614SV-23 質量(g)380 寸法d(mm)41.4 寸法b(mm)64
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)165 対辺寸法(inch)9/16 エスコ品番EA614SV-12 質量(g)68 寸法d(mm)20.6 寸法b(mm)32
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)530 対辺寸法(inch)2 エスコ品番EA614SV-32 質量(g)1817 寸法d(mm)74 寸法b(mm)103
1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)450 対辺寸法(inch)15/16 エスコ品番EA614SV-25 質量(g)617 寸法d(mm)14 寸法b(mm)74
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)480 対辺寸法(inch)1・1/2 エスコ品番EA614SV-28 質量(g)961 寸法d(mm)53.6 寸法b(mm)87
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)260 対辺寸法(inch)7/8 エスコ品番EA614SV-19 質量(g)217 寸法d(mm)31.8 寸法b(mm)49
1個
6,610 税込7,271
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)125 対辺寸法(inch)3/8 エスコ品番EA614SV-9 質量(g)32 寸法d(mm)14.3 寸法b(mm)23
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷