50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,890 税込2,079
翌日出荷


1個
1,500 税込1,650
翌日出荷


1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷


1個
1,690 税込1,859
翌日出荷



1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷








スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応 アズワン品番65-9248-24
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-08
1セット
3,990 税込4,389
欠品中

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-14
1セット
8,460 税込9,306
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様23インチワイド液晶モニター対応。 材質支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装プリンター棚:MDFPVC真空張り中間リング:ABS樹脂 アズワン品番64-2289-24
1台
17,700 税込19,470
当日出荷

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-48
1セット
9,780 税込10,758
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-17
1セット
9,070 税込9,977
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9319-46
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷