。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
アズワン品番65-9337-59
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。錆びないので雨の日も安心。
セット内容アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2
材質ポリエチレン
質量(kg)満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35
組立寸法(mm)900×255×725(H)
表示物を自由に差替えられます。雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
仕様●サイズ(mm):340×455●ポケットサイズ:A3縦●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ネジ1本(M4×10)●両面表示
アズワン品番65-9337-60
1枚
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:駐車禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-61
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。手を挟まない安全設計の持手。丈夫な作りで長持ちします。
材質ポリプロピレン
質量(g)1000(1枚)
表示内容無地
サイズ(mm)280×350×630(H)
1枚
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
何度も貼って剥がせる優れモノ。剥がした後も糊後の心配なし。ホワイトボードと同じように書くことができます。使用方法シートから剥がして使用してください。平滑な面に貼り付けて使用してください。貼りつけたい箇所を綺麗にしてから使用してください。吸着が悪く、貼りつかなくなってきた場合は、水え軽く洗い、水分が完全に乾いてから使用してください。
材質PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル
内容お知らせ(ホワイトボード)
サイズ(mm)270×192
1枚
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)4.7(満水時:11.1)
表示サイズ(mm)445×445×1厚
取付穴穴上3中2下2
サイズ(mm)835(W)×403(D)×650(H)
明治山型。オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。カッティングシートやステッカー等でオリジナル標識を作れます。スプレーやペン等で文字を書く場合は、油性のものをご使用ください。
材質スチール
質量(g)570
内容無地
取付穴4mm×4ヵ所
サイズ(mm)300×600×0.4
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。 ※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。
仕様●表示内容:関係者以外立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-63
1台
¥21,200
税込¥23,320
8日以内出荷
教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様1連
材質フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン
寸法(mm)550×20×750(H)
質量(g)800
表示内容作業中
言語表示日本語・英語・韓国語・中国語
アズワン品番64-7981-74
1枚
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様A5
材質塩ビ、AES樹脂
寸法(mm)120×180
質量(g)200
表示内容入口・出口・関係者以外立ち入り禁止
1個(1個)
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。駐車、駐輪に頼れる大型表示。人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。注水ウエイトのみの持運びができ、設置が容易です。片手でラクラク移動できます。積み重ねて保管できます。表示板は付属
仕様●表示内容:立入禁止●サイズ(mm):835(W)×403(D)×650(H)●材質:本体/高密度ポリエチレン 表示/透明PET樹脂・裏印刷●付属品:プラストッパー16個●重量:4.7kg(満水時約11.1kg)●取付穴:穴上3中2下2●両面表示●ウエイト付●移動に便利な把手付き●屋外用●割れにくい
アズワン品番65-9337-62
1台
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。開き止めロック付。
材質PP
色イエロー
表示内容無地
サイズ(mm)329(W)×310(D)×604(H) 折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。4ヶ国語対応(日本語・中国語・韓国語・英語)。開き止めロック付。表示内容:「足元注意」。
材質PP
色イエロー
サイズ(mm)329(W)×310(D)×604(H) 折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本
取付フランジ式(平面にネジ留め)
質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む)
消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定
出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと)
感度調整約20%~約180%
設置場所屋内・屋外
表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕
アズワン品番64-7941-75
音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
文字内容危険物
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2304-46
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
文字内容危険物
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2304-42
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
ピクトと英文字表記付きのステッカー
材質ユポステッカー
取付け方法シール
表示内容開放厳禁
設置場所屋内
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番65-2261-08
1巻
¥640
税込¥704
当日出荷
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
文字内容左右確認
アズワン品番65-2303-32
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー
取付け方法シール
表示内容医薬用外劇物
設置場所屋内
Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ
寸法(mm)450×300×1
表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
1枚
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
取付穴径(Φmm)2.5×4ヶ所
表示内容危険物屋内貯蔵所
アズワン品番65-2305-12
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
テープ幅(mm)50
枚数250
テープ長さ(m)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
巻芯径(Φmm)76(3")
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)100×200
入数(枚)5
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容操作禁止
取付方式マグネット式
材質塩素化ポリエチレン
エスコ品番EA983AM-4
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
文字内容危険物
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2305-60
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
文字内容A型
取付方式ステッカー
材質紙
仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付
エスコ品番EA983AN-101
寸法(mm)35×35
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ