カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 家電(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 不二製作所(8)
  • 木村石鹸工業(5)
  • CC印(ニッカトー)(1)
  • BISO(1)
  • アズワン(7)
  • Verbatim(バーベイタム)(3)
  • エレコム(191)
  • メディアカバーマーケット(31,905)
  • アイメディア(423)
  • RS PRO(299)
  • サンワサプライ(177)
  • StarTech.com(108)
  • 三菱ケミカル(101)
  • サンワダイレクト(96)
  • ATEN(60)
  • ADVANTEC(50)
  • オーム電機(46)
  • ナカバヤシ(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メディア」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,180税込2,398
1パック(10枚)
翌日出荷
1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
4,120税込4,532
1パック(20枚)
8日以内出荷
録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
2,570税込2,827
1パック(10枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応)録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)容量(GB)25(1層)
4.7GB DVD-R EA759GSシリーズ エスコ4.7GB DVD-R EA759GSシリーズエスコ
1,280税込1,408
1式(10枚)ほか
翌日出荷
データ1回記録用(書き換え不可)、1~16倍速対応、インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル、プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB●メディアの形式:DVD-R
138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
179,500税込197,450
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
SDカードケース エスコSDカードケースエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
メモリハイロガー エスコメモリハイロガーエスコ
136,500税込150,150
1台
8日以内出荷
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載アズワン品番65-9276-18
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 iPadOS 13~15、Android 6~11 ※iPadOSについてはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したType-Cカードリーダーです。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-C●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●環境条件:動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-44
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,000税込4,400
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-23
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:アズワン品番65-9280-49
クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズエスコ
1,080税込1,188
1セット(10枚)
翌々日出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚アズワン品番65-9279-54
256GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ256GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)アズワン品番65-9278-21
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
メディアをホコリから守るゴム製カバー付き。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。プレイステーション3などのゲーム機にも対応しています。USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。W
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●スロット:SDカード×1●対応OS:Windows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●重量:55g●サイズ:57(W)×65(D)×16(H)mm●ケーブル長:30cmアズワン品番65-9280-47
静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズエスコ
1,000税込1,100
1箱(2枚)
翌日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシートアズワン品番65-9249-21
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-45
クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズエスコ
480税込528
1セット(3枚)
翌々日出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:3枚アズワン品番65-9279-53
メモリカードリーダ USB2.0対応 エスコメモリカードリーダ USB2.0対応エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)アズワン品番65-9280-40
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-24
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
直出しロングケーブルタイプ。ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。電源供給とアクセスがわかるLED付きです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード512GB、microSDXCカード256GBに対応しています。 ※UHS-II、Iの転送速度には対応していません。Windows&Mac両対応です。プレイステーション(R)4・3などのゲーム機にも対応しています。デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※SDロック機能には対応していません。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1、XDピクチャカード●ケーブル長:80cm●サイズ:86(W)×53(D)×14.5(H)mm●重量:51g●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsアズワン品番65-9280-51
静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズエスコ
1,000税込1,100
1枚
当日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シールアズワン品番65-9249-22
スピーカー EA764ASシリーズ エスコスピーカー EA764ASシリーズエスコ
2,200税込2,420
1台
翌日出荷
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1mアズワン品番65-3891-67
micro メモリーカード (車載用) エスコmicro メモリーカード (車載用)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-032G-JN3ID●容量:32GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-5664-34
183mm シュレッダーはさみ エスコ183mm シュレッダーはさみエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップアズワン品番65-5657-17繰り返し・詰め替え対応
128GB micro SDXC メモリーカード 車載用 エスコ128GB micro SDXC メモリーカード 車載用エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-128G-JN3ID●容量:128GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)アズワン品番65-3889-90
ディスククリーナー エスコディスククリーナーエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
トレイ付。使いやすいパッドタイプでブルーレイディスク・DVD・CDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
内容量(mL)45パッドサイズ(mm)60×10×100
シュレッダー EA763ZDシリーズ エスコシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2メーカーナカバヤシ定格時間(分)約30細断形状クロスカット
変換アダプタ EA759GHシリーズ エスコ変換アダプタ EA759GHシリーズエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 対応は機器側に依存します。注意/アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機アズワン品番65-2179-55変換タイプmicroSD→SD
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-500エスコ
47,900税込52,690
1台
翌日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚寸法(mm)104×149×227H質量(g)680電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB/ビデオケーブルセンサー350万画素CMOSセンサーディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGAフォーマット形式【保存】JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番65-2177-89記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売映像圧縮方式H.264バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
デジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300 エスコデジタル顕微鏡 液晶画面付 x20-300エスコ
39,000税込42,900
1台
翌日出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド寸法(mm)130×103×29H質量(g)200電源リチウムイオンバッテリー倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4)接続方式USBセンサー500万画素 CMOSセンサー連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時)ディスプレイ3インチTFT液晶解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGAフォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG)充電時間(時間)約3.5アズワン品番65-2177-88記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-76
SDカード用ファイルシート(帯電防止 エスコSDカード用ファイルシート(帯電防止エスコ
2,000税込2,200
1パック(10枚)
当日出荷
SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリアクリアアズワン品番65-2183-29SDカード20
SDカードケース(16枚収納) エスコSDカードケース(16枚収納)エスコ
1,980税込2,178
1個
予約販売
材質PP、ポリエチレン寸法(mm)136(W)×18(D)×91(H)ブラック質量(g)約68アズワン品番64-7916-69
カードリーダー(microSDカード用) エスコカードリーダー(microSDカード用)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
寸法(mm)44(W)×17(D)×10(H)ブラック質量(g)5.3対応OSWindows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64Bit/32bit)・Vista(64Bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.1.2~10.11消費電流(mA)動作時/100(MAX)、スタンバイ時/10(MAX)対応メディアmicroSDカードアズワン品番64-2267-66
156x19x140mm CD/DVD/BD(8枚/ブラック) エスコ156x19x140mm CD/DVD/BD(8枚/ブラック)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質PP、ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×19×140アズワン品番64-2265-03
180x92x300mm CD/DVD/BDケース(104枚/ブラック) エスコ180x92x300mm CD/DVD/BDケース(104枚/ブラック)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×92×300アズワン品番64-2265-02収納枚数(枚)104
175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック) エスコ175x55x300mm CD/DVD/BDケース(56枚/ブラック)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×300アズワン品番64-2265-01収納枚数(枚)56
175x55x175mm CD/DVD/BDケース(24枚/ブラック) エスコ175x55x175mm CD/DVD/BDケース(24枚/ブラック)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質ケース/EVA、側面/PU、不織布/PPブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×175アズワン品番64-2264-99
42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック) エスコ42x9x102mm SDカードケース(6枚/ブラック)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)42(W)×9(D)×102(H)ブラック質量(g)14アズワン品番64-2261-45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら