871件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク1200 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140BE-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク1200 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140BC-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140AC-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
840 税込924
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BE-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140BC-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AC-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
560 税込616
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140BE-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AE-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷


バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140BE-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140AC-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140BE-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AE-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AE-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140AC-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140BB-2~8用 エスコ品番EA140AB-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140BC-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140AE-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM) ソケットorプラグプラグ 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140BA-2~8用 エスコ品番EA140AA-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
940 税込1,034
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140BC-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

用途 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 六角対辺(mm)27 材質(シール)NBR/HNBR 取付ねじG1/2”
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
1個
635 税込699
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
1個
535 税込589
翌日出荷