41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140BC-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140BE-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク600 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク1200 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT 適合EA140AA-2~8用 エスコ品番EA140BA-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT 適合EA140AB-2~8用 エスコ品番EA140BB-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140BE-8 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク1200 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BC-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク120 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BE-3 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140BC-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140BE-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク140 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140BE-6 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.4 最大締付トルク900 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/4inchPT エスコ品番EA140BC-2 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク90 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1/2inchPT エスコ品番EA140BC-4 使用温度範囲(℃)-20~80 常用圧力(MPa)4.9 最大締付トルク300 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CJ 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1袋(4個)
3,950 税込4,345
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DJ-2 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)49.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)12 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DJ-4 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)26 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)16 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DJ-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)51.5 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷




材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-36 ねじサイズRc1/4"
1個
970 税込1,067
翌日出荷




1個
19,600 税込21,560
3日以内出荷




小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CJ-1 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷