スピーカー EA764ASシリーズエスコ翌日出荷
JEDEC準拠品 SPD(Serial Presence Detect)対応高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格1.2Vの低消費電力簡単取り付け
仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz~20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2mアズワン品番65-3891-68