4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合
1本
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に 材質スチール (S55C) 全長(mm)300 質量(g)350 使用範囲(mm)呼13、20 (31、38) くわえ部厚さ(mm)10.4 トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8 ハンドル厚さ(mm)8.8
1丁(1丁)
5,620 税込6,182
9日以内出荷

仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付 材質ABS ホワイト サイズ(mm)350×30×950 アズワン品番64-2282-98 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷

仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付 材質ABS ベージュ サイズ(mm)350×30×950 アズワン品番64-2282-78 取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷