付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個
材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)8
適合サイズ27型まで
アーム長さ(mm)565
取付可能厚(mm)15~80
支柱径(Φmm)32
アズワン品番65-2200-73
高さ調整範囲(mm)210~520
可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240°
ポール長(mm)420
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)
材質スチール
耐荷重(kg)8
適合サイズ24型まで
アーム長さ(mm)490~510
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°
適用支柱径(mm)40~60
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)
材質スチール
耐荷重(kg)8
適合サイズ24型まで
アーム長さ(mm)490~510
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°
適用支柱径(mm)25~40
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)
材質スチール
耐荷重(kg)10
適合サイズ24型まで
アーム長さ(mm)183~203
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°
適用支柱径(mm)40~60
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)
材質スチール
耐荷重(kg)10
適合サイズ24型まで
アーム長さ(mm)183~203
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°
適用支柱径(mm)25~40
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)
質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390
使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70
電源DC12V・24V
有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素
解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)
防水仕様IP67(バックカメラ)
画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
関連キーワード