材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)2.2
耐荷重(kg)7
アズワン品番64-7966-65
干す量シャツ11枚/タオル2枚/バスタオル3枚/小物8枚(目安)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×530×940
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790~1200×530×900~1500
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型
エスコ品番EA951FB-75
材質アルミダイカスト
全長(mm)550
色ステンカラー
耐荷重(kg)100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)45×160
取付穴径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。組み立て不要です。簡単に設置ができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装) プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)3.2
耐荷重(kg)17.2 (上パイプ1本:1、下パイプ1本:0.2)
収納サイズ650(W)×100(D)×1080(H)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400~1550×650×990~1400
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
全長(mm)141
質量(g)79
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】158
切断能力10000m(距離換算)
適合板厚(mm)10~25
切断板厚(mm)10~25
刃角(°)158
材質(刃)カーバイト
材質(ハンドル)プラスチック
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途厚生地用
糸の規格適合:1番、5番
穴サイズ(mm)糸穴:1×1.5
サイズ(mm)23(1.62×44)
1袋(10本)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)約8
シリーズtower(タワー)
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg
内寸(mm)約1,500×1,590
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
超厚物切断用。断熱材、石膏ボード、ベニヤ板などの切断に最適。グリップ部約180mmのロンググリップ、切るスピードとパワーが倍増。腰袋で携帯できるコンパクトサイズ。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。ホルダーがブレード背側をしっかりホールドする設計でブレードが折れにくい。先端強度が抜群の 1mm厚の焼入れ硬質ステンレスホルダーを採用。刃は付属していません。(別売)
仕様●ロック:オート●刃長:100mm●刃幅:22mm●刃厚:0.65mm●全長:205mm●材質:グリップ/ABS樹脂、エラストマー樹脂、ホルダー/ステンレス
アズワン品番65-9266-66
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76
材質アルミダイカスト
全長(mm)550
色ブラック
耐荷重(kg)100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)45×160
取付穴径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
厚物直刃
直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-39
1丁
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
干す量やスペースに合わせて幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)7.38
耐荷重(kg)15
キャスター自在(ストッパー付)×4
人数目安:約5人分
収納サイズ640×130×1110
使用の目安干せる目安シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720
1台
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
厚物用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番65-2142-32
1丁
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着:アクリル系
寸法(mm)200×600×0.5(t)
1枚
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能。使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト。片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。竿の高さを変えることで洗濯物の風通しUP!室内干しでも通気性があります。キャスターが付いてるのでエアコンの近くにも、日当たりのいい窓際にも、洗濯物を干したままスムーズに移動できます。キャスターを取り付けるだけで完成するので届いたその日からすぐに使えます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)40
キャスター自在(ストッパー付)×4
人数目安:約6人分
収納サイズ530×80×1310
使用の目安干せる目安シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×530×1160~1610
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
折りたたみ式。
仕様タオル14枚掛(バスタオル7枚掛)
エスコ品番EA951FB-28
質量(kg)1.7
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×625×765
材質(パイプ)SUS304
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×100×765
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
材質塩ビターポリン
寸法(mm)102×360
アズワン品番65-2303-38
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
耐荷重(kg)8
伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900
メーカータカラ産業
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
サビにくいステンレス製の室内用物干しです。
上下に伸縮するので、洗濯物の種類や量に合わせて高さを調節することが可能です。
使用しない時はコンパクトに収納ができます。
エスコ品番EA951FB-42A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールタイプ、樹脂部:ABS樹脂
質量(kg)4.1
耐荷重(kg)ハンガー部分:約12、タオルハンガー部:約4、全体:約13
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)840×660×1320~1800
干す量シャツ等12枚、バスタオル5枚、タオル6枚、小物20枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×120×1530
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
エスコ品番EA951FB-29
材質スチール丸鋼(クロムメッキ)
質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【組立】423×787×728
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×210×728
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
使用時寸法(mm)890/1400(W)×720(D)×1000/1650(H)mm
仕様キャスター付
材質パイプ:ステンレス巻きスチール、 部品:ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)4.9
耐荷重(kg)15.4
収納サイズ890(W)×160(D)×1000(H)mm
干す量シャツ25枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物20枚
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-56
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番65-9326-45
1本
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
特性防腐
エスコ品番EA942EJ-31
色透明
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
エスコ品番EA468CM-57
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
特性防腐
エスコ品番EA942EJ-32
色ブラウン
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
【EA846C用】替チップ。
材質プラスチック
寸法(mm)10×14
入数(個)1
1個
¥325
税込¥358
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ