7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:400角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●充填時の蓋重量:約19kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ21.2mm)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製 アズワン品番65-9342-09
1枚
18,900 税込20,790
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-17
1枚
24,500 税込26,950
翌日出荷

。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-12
1枚
26,400 税込29,040
翌日出荷

。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-11
1枚
19,600 税込21,560
翌日出荷

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-15
1枚
18,700 税込20,570
翌日出荷

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)1 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 材質アクリル樹脂系エマルジョン形 灰色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)15 内容量(kg)3 完全硬化時間24時間以上 危険物の類別非危険物
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷