1,030件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263 わく番号112M
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460 わく番号180L
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:216、F:140、BM:357、BN:270 わく番号132S
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号180M
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

電磁ブレーキ付セパレートタイプ。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
電圧(V)100 許容トルク(N・m)【1200rpm】0.31(50Hz)、 0.22(60Hz)、【90rpm】0.10(50/60Hz) 回転速度(min-1[r.p.m])90~1400(50Hz)、90~1700(60Hz) 起動トルク(N・m)0.32
1台
41,300 税込45,430
8日以内出荷

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:254、BM:420、BN:410 わく番号160L
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310 わく番号132M
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1個
9,840 税込10,824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リード線タイプ。RE-260型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:8900 定格電流(A)0.63 定格出力(W)0.487 定格トルク(N・m)9.31 定格回転速度(r.p.m)5,103±10%
1個
315 税込347
翌日出荷

有線のスピードコントロールモーターに使用。モーターとコントローラの距離を延長したい時に(通常0.5mケーブルが付属しています)。
1本
1,120 税込1,232
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線タイプ。RE-280型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC3.0 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6600 定格電流(A)1.1 定格出力(W)1.888 定格トルク(N・m)1.1 定格回転速度(r.p.m)7,452±10%
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様【速度変動率】5% 適合モーター出力(W)インダクション6、レバーシブル6、E・S6 速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
1パックほか
12,300 税込13,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
30,600 税込33,660
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線タイプ。RE-140型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:5400 定格電流(A)0.56 定格出力(W)0.819 定格トルク(N・m)13.5 定格回転速度(r.p.m)5,913±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

リード線タイプ。FA-130型。工作用DCモーター。+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
電圧(V)DC1.5 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷:6400 定格電流(A)0.68 定格出力(W)0.43 定格トルク(N・m)6 定格回転速度(r.p.m)6,700±10%
1個
290 税込319
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-60 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.4
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-6 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.04
1個
18,900 税込20,790
8日以内出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷


仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.11
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-40 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.18
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-25 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.11
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-03
1台
11,500 税込12,650
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-04
1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷

。軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-05
1台
14,300 税込15,730
8日以内出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-90 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.58(50Hz)、0.53(60Hz)90rpm:0.25(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.55
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-40 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.27(50Hz)、0.2(60Hz)90rpm:0.09(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.18
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-6 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.048(50/60Hz)90rpm:0.03(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.04
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)550 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号80M 定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
1台
68,000 税込74,800
翌日出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
36,100 税込39,710
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-90 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)1.8/2 起動トルク(N・m)0.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.69/0.58
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-25 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.57/0.52 起動トルク(N・m)0.145 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.2/0.165
1個
8,760 税込9,636
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.050●許容トルク:1200rpm/0.056N・m(50/60Hz)90rpm/0.038N・m(50/60Hz)●出力:6W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-58
1台
34,300 税込37,730
8日以内出荷