仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CB-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-3
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様モーター用取付プレート
適合15W用
エスコ品番EA968CT-15
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CG-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm
エスコ品番EA968CH-15
種類スピードコントロールモーター
取付方式フランジ取付
許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)
起動トルク(N・m)0.075
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
仕様リード線タイプ
エスコ品番EA968CA-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-90
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-9
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-8
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-6
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-200
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-20
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-180
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-150
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-100
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-40
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-15
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-13
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-10
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-36
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-18
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-120
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-75
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-60
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.83
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-50
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-5
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.5
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-4
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.35
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-30
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-25
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.37、60Hz:2.24
1個
¥8,270
税込¥9,097
8日以内出荷
仕様【速度変動率】5%
適合モーター出力(W)インダクション19-90、レバーシブル15-40、E・S15-90
速度制御範囲50Hz90~1400rpm、60Hz90~1700rpm
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-59
1台
¥38,100
税込¥41,910
9日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-51
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-55
1台
¥11,800
税込¥12,980
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-65
1台
¥39,100
税込¥43,010
8日以内出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-15
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33
1個
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ