カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
    • 汎用モーター(2)
  • 制御機器(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(115)
  • 日立産機システム(71)
  • 東芝(10)
  • 住友重機械工業(67)
  • 富士電機(68)
  • 日東電工(2)
  • シグマー技研(4)
  • 協和(4)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(29)
  • 鶴見製作所(28)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 三木プーリ(20)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • 富士コンプレッサー(15)
  • 寺田ポンプ製作所(12)
  • テラル(11)
出力(kW)
  • 3.7(2)
電源
  • 三相(2)
  • 直流(2)
極数
  • 3(2)
  • 4(2)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
取付方式
  • 脚取付(2)
脚取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モーター 3.7kw」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコAC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)エスコ
151,600税込166,760
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-37A型式SF-PRO質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M保護方式IP44
AC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコAC200V・3.7 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)エスコ
147,700税込162,470
1個
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-37A型式SF-PR質量(kg)39種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号112M
400V/3.7kw  インバーター(3相モーター制御用) エスコ400V/3.7kw インバーター(3相モーター制御用)エスコ
86,200税込94,820
1個
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)エスコ品番EA940MX-437質量(kg)1.5保護構造閉鎖形(IP20)出力電圧(V)三相:380~480定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)定格出力電流(A)8冷却方式強制冷風出力周波数(Hz)0.2~400使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)定格出力容量(VA)6100モーター容量(kW)3.7
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-21A
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-17A
200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-22A
200V/3.7kw  インバーター(3相モーター用) エスコ200V/3.7kw インバーター(3相モーター用)エスコ
47,500税込52,250
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940MX-37質量(kg)1.8保護構造閉鎖形(IP20)出力電圧(V)三相:200~240定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)定格出力電流(A)16.5出力定格容量(kVA)6.6冷却方式強制冷風出力周波数(Hz)0.2~400使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)モーター容量(kW)3.7
インバーター(3相モーター用) エスコインバーター(3相モーター用)エスコ
58,700税込64,570
1個
翌日出荷
100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
11,500税込12,650
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-7A
AC200V 三相モーター EA968Bシリーズ エスコAC200V 三相モーター EA968Bシリーズエスコ
151,600税込166,760
1個
翌日出荷から翌々日出荷
全閉外扇形・屋内形。
三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形 エスコ三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形ボタン数3極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら