1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
1個
¥375
税込¥413
3日以内出荷
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
1個
¥250
税込¥275
3日以内出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
1個
¥90
税込¥99
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-37
材質難燃性ABS樹脂
寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24
色ベージュ
アズワン品番64-2285-51
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-28
材質難燃性ABS樹脂
寸法(mm)B:165.4、H:27.9、L:24.5
色グレー
アズワン品番64-2285-46
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
1個
¥185
税込¥204
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-38
材質難燃性ABS樹脂
寸法(mm)B:165.4、H:27.9、L:24.5
色ベージュ
アズワン品番64-2285-52
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-27
材質難燃性ABS樹脂
寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24
色グレー
アズワン品番64-2285-45
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥415
税込¥457
3日以内出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥470
税込¥517
3日以内出荷
1個
¥530
税込¥583
3日以内出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
消費効率:120.2lm/W。FL20形器具1灯相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。
材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)150
全長(mm)732
質量(kg)1.6
消費電力(W)6.9
電源AC100~242V
光源LED球(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)830
グリーンマーク認定
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
消費効率:144.9lm/W。FLR40形2灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-027。【交換電池】FK792。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。注)調光はできません。注)器具エンドには電源穴がありません。注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池
幅(mm)230
全長(mm)1250
質量(kg)2.7
消費電力(W)27.6
電源AC100~242V
光源LED(昼白色)
色温度5000K
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000
グリーンマーク認定
1台
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ