9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番EA939AA-22 材質ヤシ殻活性炭 粒度20×50メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
欠品中

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用) エスコ品番EA913AB-32A 消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
225 税込248
欠品中

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 エスコ品番EA119A-1 材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる) 使用期限連続使用で1年間
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番EA929F-2 厚さ(mm)1.8 質量(kg)4.5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 使用量【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
5,680 税込6,248
翌日出荷

材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 寸法(mm)305×305×3.5 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 アズワン品番64-7992-48 入数2枚 圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 寸法(mm)500×500×3.5 質量(g)300 使用温度(℃)-10~80 アズワン品番64-7992-49 入数2枚 圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
4,900 税込5,390
翌日出荷

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。 すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。 魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。 消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。 ※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用 アズワン品番78-1142-77
1個
375 税込413
3日以内出荷