商品豆知識
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
材質(パッキン)NBR
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JD-8
チューブサイズ(mm)8
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425JD-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425HG-8
チューブサイズ(mm)8
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
エスコ品番EA425HG-10
チューブサイズ(mm)10
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-4
チューブサイズ(mm)4
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-99
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)3/8"
アズワン品番64-7847-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-83
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-81
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-103
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-61
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-62
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-41
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/8
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-102
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425LB-104
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/2
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)1/2"
アズワン品番64-7847-02
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-82
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-123
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ3/8
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425LB-122
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R(PT)
ねじサイズ1/4
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316
形状エルボユニオン
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-04
銅管径(Φmm)10
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-78
入数1個
銅管径(Φmm)6
ナット対辺(mm)12
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-61
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-55
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥440
税込¥484
欠品中
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-82
入数1個
銅管径(Φmm)6
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-79
入数1個
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)17
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-80
入数1個
銅管径(Φmm)10
ナット対辺(mm)21
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-63
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-62
入数1個
ねじサイズR(PT)1/4"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-58
入数1個
ねじサイズR(PT)1/8"
銅管径(Φmm)10
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AK-33
1袋(2個)
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ